補修・補強テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
123件の「補修・補強テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補修ビニール」、「ワリフ」、「ふしょくふ」などの商品も取り扱っております。
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)ダイヤスター 補修・補強テープ
農POフィルムの補修・補強に最適です。バツグンの接着性を発揮します。透明性に優れており、テープが目立ちません。
用途ビニールハウス補修 幅(mm) 80 長さ(m) 10
1箱(6巻)
6,998 税込7,698
当日出荷

手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
テープ長さ(m) 20 テープ厚さ(mm) 0.15 半透明 粘着タイプ 強粘着
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)不織布 パオパオ90
光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。 通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。 保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。 大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質 ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.17 長さ(m) 10 伸び(%) 400 主な用途 補修用 引張強度(N/10mm) 19.62
1個
539 税込593
当日出荷

超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外 厚さ(mm) 0.86 主な用途 補修、補強、密閉 質量(g/巻) 408 高さH×直径(mm×Φmm) 102×102 アズワン品番 65-1332-03 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。 仕様 (はく離紙)紙 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.17 長さ(m) 10 伸び(%) 400 引張強度(N/10mm) 19.62 アズワン品番 65-2054-05 再生紙使用マーク 適合
1巻
819 税込901
当日出荷

管路やケーブル、その他構造物など多目的な応急補強または恒久的な補強が可能です。水に反応して自然硬化します。(約20分)防水テープとの併用で防水・気密処理が可能です。耐熱性に優れています。
用途ケーブル接続部、ケーブルシースの補修・補強。各種管路の機械的保護や補修。各種管路継手部・曲部の補強。 仕様 切断にはカッターが必要 幅(mm) 100 厚さ(mm) 1 使用温度範囲(℃) -40~100 主な用途 補修・補強用 引張強度(MPa) 5/10cm 特性 耐熱性
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)補修・補強テープ
耐久農POフィルムの補修・補強に最適です。 抜群の接着性。 透明性にすぐれています。
用途農業用PO系フィルムの補修・補強用
1ケース(32個)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ テープ幅(mm) 80 テープ長さ(m) 20 テープ厚さ(mm) 0.15 半透明 ボールタック 21 粘着力(N/25mm) 20.8 保持力(mm/15分) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
659 税込725
当日出荷

有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。 ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。 使用目的 保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ 透光率(%) 90
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さが特徴のビニールハウスを補修する高い防水性を備えたテープです。
用途ビニルハウス補修用 透明 テープ幅(mm) 80 テープ厚さ(mm) 0.18 基材 ポリエチレンクロス 伸度(%) 23 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/10mm) 6.61 巻戻し力(N/10mm) 1.41 引張強度(N/10mm) 60.1 保持力(分) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(60巻)
25,980 税込28,578
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。 透明(乳白色) テープ幅(mm) 80 テープ長さ(m) 20 テープ厚さ(mm) 0.17 仕様 手で切断可能 トラスコ品番 356-2298 質量(g) 256 基材 ポリエチレン織布 使用温度範囲 5~40℃ 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/10mm) 3.3 引張強度(N/10mm) 68
1巻
899 税込989
当日出荷

農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。 各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。 質量(g) 280 主な用途 補修用
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。 厚さ(mm) 0.25mm(参考値) トラスコ品番 855-0559 材質 ポリプロピレン不織布 形状 ロールタイプ 質量(kg) 1.9 長さ(m) 50 呼び寸法(縦×横)(m) 1×50 目付(g/m2) 30 幅(m) 1 2018年トラスコ掲載ページ 6 1646
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

軽くて作業がしやすく、低価格。 ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。 使用目的 防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布 目付(g/m2) 20 透光率(%) 約58
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。
織り方 からみ織
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビニルハウス補修用テープ
用途農業ポリフィルムの補修に テープ幅(mm) 80 長さ(m) 10 半透明 基材 ポリエチレンクロス 粘着剤 アクリル系 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
579 税込637
当日出荷

遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。
用途防虫・保温。 長さ(m) 100 遮光率(%) 約5
1巻ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオ不織布
国産の農園芸専用、べたがけ用不織布。透光率、通気性、保温性などのバランスのよい不織布です。
用途露地栽培 べたがけ栽培 保温 育苗 霜よけなどに。 使用目的 べたがけ栽培、保温、育苗、霜よけ、露地栽培 透光率(%) 約90
1枚ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)