- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ワークポジショニング器具
- 補助ロープのおすすめ人気ランキング
補助ロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新167件の「補助ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯 補助ロープ」、「藤井電工 補助ロープ」、「ランヤード」などの商品も取り扱っております。
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、
降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様
【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27)
適合
垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm
質量(g)
約760
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)
約430
タイプ
補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式
八つ打ち
フック
FS-93-1(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)
11
ランヤード(長さ)(mm)
1000
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
10
構造
三つ打ち
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)
約520
タイプ
補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式
伸縮自在ストラップ
フック
FS-93-1(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)
伸縮時:800~850、伸長時:1050
ランヤード(幅)(mm)
32
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。
工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。
ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。
上部がリング形状でロープを通して使用します。
J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。
一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。
ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等
材質
スチール
長さ(mm)
1500
質量(kg)
約1.9
直径(Φmm)
14
表面処理
粉体焼付塗装
1束(5本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐水性に優れます。
用途ネット等の補助ロープに
再生紙使用マーク
適合
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。
支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様
平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型
トラスコ品番
821-7913
材質
LP:アルミ、KP:スチール
質量(kg)
7.6
取付寸法(mm)
【底面】50×75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×150×1081
材種
アルミ
1本
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
胴ベルト型 補助ロープ
ロープ径(Φmm)
12
質量(g)
約670
種類
胴ベルト型
ロープ仕様(mm)
(補助)1160
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。
手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび
100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。
ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、
進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプ
ストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
方式
三つ打ち 赤芯入り
フック
FS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様
●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):270
アズワン品番
65-9269-16
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
手軽に使えるエントリーモデル
補助ベルト+胴ベルト(スチール製バックル)+ワークポジション用ロープ
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1300
質量(g)
約2260
材質(調節バックル)
スチール製
補助ベルト幅(mm)
95
補助ベルト長さ(mm)
720
仕様
補助ベルト:角環1コ、軽量D環2コ付き、ワークポジショニンン器具用ロープ:回転環付きフックNo.14L-1・67N型伸縮調節器
材質(ロープ)
ワークポジショニンン器具用:3ッ打ナイロン
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
16×2.1
親綱と組み合わせることで昇降中の墜落防止に使用できます。
作業者の昇降に追随して滑らかに移動します。
仕様
●重量(g):800●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープサイズ:Φ11×500mm●押爪:1本爪用
アズワン品番
65-2319-68
1個
¥9,910
税込¥10,901
翌日出荷
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。
ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとして
ロープ長さ(m)
約15
折径(mm)
片側フロート部/約1500(輪状)
ロープ幅(mm)
約Φ8
材質(フロート)
PE発泡体
材質(ロープ)
ポリエチレン
切断荷重(kN)
ロープ/6.5kN
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)
約670
タイプ
巻取式(小型・着脱可能)
種類
胴ベルト型
ロープ仕様(mm)
(補助)1100
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様
●サイズ:Φ5.0mm×30m●引張強度:2.15kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):420
アズワン品番
65-9269-18
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。
補助ランヤードとしてもご使用いただけます。
リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
材質
大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
タイプ
胴ベルト型用
ベルト色
(巻取)ネイビー
機能
(緊急ロック)なし
落下距離(m)
3.3
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第1種
商品タイプ
シングル
厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質
ナイロン打ち
ロープ仕様(mm)
Φ16×2100(フックを含む)
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
材質(ロープ)
ナイロン打ち
仕様
連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します。回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
製品重量470g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード
適合
【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード
最大使用質量(kg)
100以下
ランヤード(長さ)(m)
1.0(収納時0.57)
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷