- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 補助ロープ 新規格のおすすめ人気ランキング
補助ロープ 新規格のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「補助ロープ 新規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「胴ベルト型 墜落制止用器具」、「補助ロープ」、「ショックアブソーバー付きランヤード」などの商品も取り扱っております。
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)
約520
タイプ
補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式
伸縮自在ストラップ
フック
FS-93-1(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)
伸縮時:800~850、伸長時:1050
ランヤード(幅)(mm)
32
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)
50
種類
伸縮式
方式
伸縮自在ストラップ
フック
FS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
32
ランヤード
1丁掛け
タイプ
胴ベルト型用
ランヤード(長さ)(mm)
1150~1600
径(Φmm)
32
フック口開き(mm)
構造物側:50、人体側:13
商品タイプ
シングル
ロープ仕様
伸縮式
質量(g)
900
ショックアブソーバの種類
第一種
関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:650~伸長時:1000
タイプ
補助ロープ
フック口開き(mm)
(構造物側)60
ロープ仕様
伸縮式
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様
人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)
質量(g)
約720
方式
織ロープ
有効長(mm)
1000
ロープ幅(mm)
15
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)
約430
タイプ
補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式
八つ打ち
フック
FS-93-1(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)
11
ランヤード(長さ)(mm)
1000
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
種類
巻取式/伸縮式
ベルト色
黒
バックル
パススルー
落下距離(m)
(ショックアブソーバ)3.1
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード(長さ)(m)
(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)
(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード
2丁掛け
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)
約1040
種類
巻取式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックル
パススルー
材質(ベルト)
ナイロン平二十織
落下距離(m)
1.7~1.9
フック
No.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(長さ)(mm)
1150
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
取扱説明書
(3.5MB)
最大使用質量(kg)
100
自由落下距離(m)
1.3
ランヤード
1丁掛け
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550
質量(g)
約730
タイプ
胴ベルト型用
フック
FS-99
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
32
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)
約670
タイプ
巻取式(小型・着脱可能)
種類
胴ベルト型
ロープ仕様(mm)
(補助)1100
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
胴ベルト型 補助ロープ
ロープ径(Φmm)
12
質量(g)
約670
種類
胴ベルト型
ロープ仕様(mm)
(補助)1160
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
バックル
アルミスライドバックル
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
無
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)
50
ベルト色
黒
バックル
ワンタッチバックル
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550
質量(g)
約770
タイプ
胴ベルト型用
フック
FS-99
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
32
リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)
1650/(補助)1100
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
約1220
質量(g)
約1950
種類
巻取式
ベルト色
ブラック
フック口開き(mm)
53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.6、(最大自由)1.8
フック
53mm大口径フック
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
材質(胴ベルト)
ナイロン
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
2丁掛け
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)
1650/(補助)1160
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1220
質量(g)
1730
種類
巻取式/ロープ式
ベルト色
ブラック
フック口開き(mm)
53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.6、(最大自由)1.8
フック
53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
材質(胴ベルト)
ナイロン
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
2丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様
平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)
850
タイプ
胴ベルト型用
落下距離(m)
3.1(最大自由1.8)
材質(フック)
スチール
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。
ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)
約1750
種類
巻取式
ストラップ幅(mm)
17
バックル
パススルー
フック
No.56H(U字つり防止コブ付き)
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
材質(調節バックル)
アルミ製
材質(ストラップ)
アラミド芯入りテトロン
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
2丁掛け