- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- 補聴器のおすすめ人気ランキング
補聴器のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新124件の「補聴器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「骨伝導 補聴器」、「集音器 充電式」、「集音器」などの商品も取り扱っております。
一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で!
<小さな音を大きな喜びに>
イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。
また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。
<ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。>
片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。
集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能!
みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。
<安心の日本語音声ガイダンス>
音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。
誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。
<最大10時間のパワフル仕様>
イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。
<メガネやマスクと干渉しない>
完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。
また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)バッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型)入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm再生周波数(Hz)20-20K防塵防水性能IP54相当通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2周波数範囲2.4GHz通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC AAC登録範囲登録可能端末数:最大4台対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性全指向性インピーダンス(Ω)8防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない取扱説明書(5.55MB)音圧感度(dB)83.5変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2402~2480連続待受時間約30日対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)取扱説明書(3.01MB)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
エクサイレント聴音補助器 Yタンゴgo 左耳用
マイクとスピーカー(集音部と拡声部)を一体にして超小型化、耳と同じ自然な聴こえを実現。
電池部のみを分離して耳の後ろに配置。耳の聴こえと同じ構造だから、しぜんでよく聴こえる。
マイクとスピーカーを一体化して耳穴に収めることにより、正面や45度の角度から見てもほとんど目立たず、耳と同じ構造は自然な聴こえ実現。
電池部を耳の外に出すことにより、QリーフGo/Proより大容量の空気電池の採用が可能になり、より長寿命に。
嫌なピーピー音や、突発音を抑制し、かつ生活音を集中的に拡大する、ダブルキャンセリング機構採用。
付属品ソフトドーム×3(クローズ型:M×1、オープン型:S、L×各1)、空気電池(型番312又はPR41)×1パック6粒、収納ケース×1、清掃用ブラシ×1、カード型拡大レンズ×1。装着方法詳細説明書、取扱説明書、保証申込書材質本体:ABS樹脂、 ソフトドーム:シリコン質量(g)本体:0.5(電池無し)、電池ケース:1.4(電池無し)タイプ左耳用外形寸法(mm)本体:13.2×3.9×4.9、電池ケース:25.3×6×15音圧115dB電池寿命1日16時間使用で8~9日RoHS指令(10物質対応)対応利得(dB)(音響)33dB±4dB
1個
¥39,980税込¥43,978
8日以内出荷
周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。質量(g)26(乾電池含まず)電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×70×14(突起物含まず)使用距離範囲(m)3~5音圧レベル(dB)96±3インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書質量(g)集音器:約90、充電台:約203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8電池内蔵リチウムイオン充電式電池入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1充電時間(時間)約3スピーカー9×25mm×2入力電源USBマイクロタイプB DC5Vスピーカー出力(mW)500+500電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10RoHS指令(10物質対応)対応利得(dB)42イヤホン形状首掛け式
シンプルでスマートな高性能集音器です。左右どちらの耳でも使用できます。聞こえの音質を"ハッキリ"と"ソフト(街頭用)"の2種類で切替ができます。
付属品ボタン電池(LR44相当テスト用)×3個、クリーニングブラシ、イヤーキャップ×4個(大・中・小・特小)、ハードケース材質ABS樹脂寸法(mm)約17×37×13(コード含まず)質量(g)約6(電池含む)電源1.5V(ボタン電池×1個)使用電池ボタン:LR44、SR44、PR44周波数帯域(Hz)音質1(ハッキリ)/350~3500、音質2(ソフト):500~4000利得(dB)最大音響:40
ELPA集音器 イヤリス
10段階の音量調整が可能
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
付属品イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)電源単四形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×92×14プラグ(mm)Φ3.5/4極ミニプラグ電池寿命(連続使用時)約130時間音圧レベル(dB)(最大)112特性3段階の切替可能(N・M・W)インピーダンス(Ω)8利得(dB)(最大音響)約35イヤホン形状カナル型
P・O・Pプロダクツのぼり 補聴器ご相談受付中 有名メーカー品取り揃えております
種別店舗文字のぼり 補聴器ご相談受付中 有名メーカー品取り揃えております
1枚
¥1,798税込¥1,978
6日以内出荷
日常会話、テレビの音声などのやや離れた場所の聞き取りにくい音を増幅し、聞き取りやすくする集音器。かんたん操作で会話が大きく聞こえる。大切な説明が聞き取りにくいと感じた方に。両耳兼用。本製品は補聴器ではありません。
用途集音器として。簡単操作/かんたん/電池不要/充電式/おしゃれ/高齢者/敬老の日/母の日/父の日/新生活セット内容本体、専用充電器、ACアダプター、予備イヤーチップ(L・M・S)、掃除ブラシ、お手入れピン、取扱説明書材質ABS、シリコンラバー質量(g)4電圧(V)1.2連続使用時間(時間)約8~12時間(使用方法によって異なる)電池ニッケル水素電池電流(mA)2.5(±0.3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×1.5×1.2音圧レベル(dB)最大≦120dB充電時間(時間)約4~6応答周波数(Hz)300~3500利得(dB)最大30(±5)
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
オムロンヘルスケア補聴器イヤメイトデジタル AK-15
軽度の難聴の方向けの簡単操作の補聴器。ハウリングキャンセル機能、大音量クリア機能、ノイズキャンセル機能、ノンリニア機能付。
セット内容イヤチップ(S・M・L)×各1コ、携帯ケース、ブラシ付ドライバー、電池ホルダー×2コ連続使用時間(時間)約155一般的名称(薬事)デジタル式補聴器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000松吉医科器械コード24-5388-00医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品¥49,980税込¥49,980
9日以内出荷
オムロンヘルスケア補聴器イヤメイトデジタル AK-10
軽度の難聴の方向けの簡単操作の補聴器。ハウリングキャンセル機能、大音量クリア機能付。
セット内容イヤチップ(S・M・L)×各1コ、携帯ケース、ブラシ付ドライバー、電池ホルダー×2コ連続使用時間(時間)約155一般的名称(薬事)デジタル式補聴器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000松吉医科器械コード24-5387-00医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品¥39,980税込¥39,980
9日以内出荷
ファミリー・ライフ充電式楽らく安心耳掛け集音器
面倒な電池交換が不要な耳かけ型充電式集音器。長時間付けても気にならない。軽量約8g ※1個。目立ちにくい肌色でメガネの上からも装着可能。音量のダイヤルを回すだけで、簡単に音量調節ができます。夜寝る前に充電しておけば、面倒な電池交換は必要ありません。充電器に差し込むだけでOK!!。左右どちらの耳でも装着できます。耳穴に合わせて選べる6種のイヤーピース。軽量タイプ。こんな方にオススメ!!小さな音を大きくして、聞こえやすくしたい。電池交換が面倒なので交換不要タイプが欲しい。騒がしい環境の中でも、聞き取りたい音がある。耳にかけてしっかり装着でき外れにくいのが欲しい。3ヵ月間保証書付き
仕様寸法(本体操作部幅)(cm):(約)4セット内容本体、USB充電ケーブル、充電スタンド、シリコンイヤーピース6種、クリーニングブラシ、充電ACアダプター材質本体・充電スタンド:ABS樹脂
コルチトーン補聴器アナログ耳かけ型補聴器 TH-7700シリーズ
アナログ式の補聴器です。高音域・出力制限機能付きです。軽・中度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)15.6×45.2×9.7質量(g)約5.3(電池除く)電源PR44/675型(テスト用付属)電流(mA)電池:1.9+20%以下連続使用時間(時間)約330音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/127+3以下、HFA-OSPL90/122±4以下利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/43±5以下歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/28+3以下、800Hzにおける値/6+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下効果出力制限装置:PC、HFA14dB、音質調整器:400Hz/低音調整なし・スイッチ(NS) 14dB、4000Hz/高音調整 14dB付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、伝音チューブ×1本(V3)、PR44/675型電池×1個一般的名称耳かけ型補聴器仕様等価入力雑音レベル:32dB+3以下アズワン品番63-1537-63医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00018000医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1台
非課税商品¥45,980税込¥45,980
6日以内出荷
世界最高クラスノイズキャンセリングと高い装着性を実現する小型設計のハイレゾ音質完全ワイヤレス
心奪われる究極の音体感
小型化・軽量化により実現した高い装着性とミニマルデザイン
ソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質
2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉ダイナミック質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ハイレゾ音源○対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
コルチトーン補聴器アナログ耳かけ型補聴器 TH-7700シリーズ
アナログ式の補聴器です。高音域・低音域・出力制限機能付きです。軽・中・高度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)15.6×45.2×9.7質量(g)約5.4(電池除く)電源PR44/675型(テスト用付属)電流(mA)電池:1.9+20%以下連続使用時間(時間)約330音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/134+3以下、HFA-OSPL90/129±4以下利得(dB)最大音響:ピーク値/61+3以下、HFA-FOG/57±5以下歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/5+3以下、800Hzにおける値/2+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下効果出力制限装置:PC、HFA14dB、音質調整器:400Hz/低音調整 12dB・スイッチ(NS) 13dB、4000Hz/高音調整 20dB付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、伝音チューブ×1本(V3) 、PR44/675型電池×1個一般的名称耳かけ型補聴器仕様等価入力雑音レベル:20dB+3以下アズワン品番63-1537-62医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00018000医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1台
非課税商品¥69,980税込¥69,980
6日以内出荷
直径(Φcm)1(二重リング)長さ(cm)約6
アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。
用途アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽を思いきり楽しめる、Bluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。アクティブノイズキャンセリングモードをはじめとし、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 。アーティストが表現する音、その豊かなパフォーマンスをありのままに伝える。愚直なまでにリアルを追及した、エレコムを代表するスタンダードレーベル”Musicians Reference(R)”です。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードでは、不快なノイズを軽減し、周囲の音を気にせずに、音楽や動画をクリアなサウンドで楽しめます。 。デジタル耳せんモードは、音楽などが聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。イヤーキャップはXS/S/M/Lの4サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。落ち着いた色合いの6色展開。お気に入りのカラーを選べます。 。初期登録後は、充電ケースを開けるだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。※ANCモードの場合約4.5時間 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。※ANCモードの場合約18時間 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、持ち運びに便利です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースがやさしく光る、パームライト機能付き。暗い所でカバンの中や鍵穴などにちょっとした明るさが必要なときに便利です。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、裏、表に関係なくケーブルを挿入可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約21×約24×約30、充電ケース:約23×約59×約45出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2バッテリー容量(Ah)0.435保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2~3ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22)連続待受時間最大約70時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC連続通話時間(時間)最大約4.5(充電ケース込み/最大約18)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP