- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 裸電球 コンセントのおすすめ人気ランキング
裸電球 コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「裸電球 コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裸電球ソケット」、「はだか電球」、「二股ソケット」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
難燃樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
ケーブル長(m)
約1
口金
E26
色
ブラック
定格
6A 250V
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
適合
60Wまで
口金
E26
コード長さ(m)
2
口金
E26
材質(本体)
難燃樹脂
定格
125V 1A
ケーブル長(m)
約1
色
ブラック
極数
2
定格
6A 125V
定格
3A 125V
適合電球
白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球
口金
E26
色
ブラック
引き紐長さ(cm)
75
色
ブラック
定格
6A 125V
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
色
ブラック
定格
6A 250V
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金
12mm
仕様
中間スイッチ付
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
口金E26からコンセント用プラグに転換できます。
色
ブラック
質量(g)
16
口金
E26→プラグ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×31×31
定格容量(W)
600まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
色
ブラック
スイッチ
(点灯)中間スイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
2
本体質量(g)
108
定格容量(W)
40まで
アズワン品番
65-0531-78
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
質量(g)
200
コード長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
仕様
ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード
材質
アルミ
質量(g)
205
口金
E26
全長(cm)
95
コード長さ(cm)
84
適合電球
60Wまで
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)
2