製図 デバイダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「製図 デバイダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心電図デバイダー」、「からす口」、「工具 カラス口」などの商品も取り扱っております。
ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー 材質 本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様 先端焼入加工 材質 本体:炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm) 200 仕様 先端焼入加工 材質 炭素鋼 寸法A(mm) 150 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
9,320 税込10,252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)スプリング付ディバイダ
ネジ付で微調整が可能
用途円、等分割のケガキ 材質 クロム鋼、先端部焼入
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,200 税込7,920
当日出荷

一定の長さを簡単に等分割・拡大できるデバイダーです。 複雑な分割や拡大も一回の操作でできます。 地図・測量・製図・デザイン・印刷・建築設計・天文・航空・船舶・地理などあらゆる分野でご利用になれます。
測定範囲(mm) 35~180を10分割(分割数が少ない場合は計測範囲が少なくなります) 全長(mm) 158 質量(g) 45
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

中心装置は上級機種同様に歯車を使用していますが、ヘアーライン化工は施してありません。 ドラパスの製図器は、環境に配慮したスズコバルト(代用クロム)メッキ仕上げですが、このシリーズはニッケルメッキ仕上げとなっております。
全長(mm) 143.4
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1本
1,790 税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ケース入り
径(Φmm) 最小:約2、最大:約82 寸法(mm) 178×63×18 全長(mm) 118 質量(g) 34.5 差込サイズ(Φmm) 3.5
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品 クリップ付きケース×1個 材質 本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック 全長 114mm サイズ 本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm 目盛 2×RR 25mm/秒印刷 アズワン品番 8-1211-03
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

INSIZE(インサイズ)ディバイダ
用途円、等分割のケガキ 材質 クロム鋼、先端部焼入 寸法b(mm) 7
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス 材質 本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大測定長(mm) 150 エスコ品番 EA765G-2
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

先端部に焼入加工が施されています。 スプリング付でネジで微調整が簡単にできます。
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 材質/仕上 炭素鋼(先端焼入加工) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,900 税込6,490
当日出荷