- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- 製造 カウンターのおすすめ人気ランキング
製造 カウンターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新161件の「製造 カウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回数 カウント」、「カウント装置」、「カウンター 開閉」などの商品も取り扱っております。
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)
-10~+55(氷結しないこと)
配線接続
ネジ端子
使用電池
3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式
加算
電池寿命
7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に
質量(g)
116
取付寸法(mm)
(前後×左右×穴径)39×30×4
リセット方式
プッシュ式
回転方向
右軸正回転
最大計数速度(cpm)
700
取付方式
盤面取付
入力種類
電圧パルス
アナログ出力
なし
表示桁数
6桁
外部制御機能
あり
通信出力
なし
比較出力
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
BCD出力
なし
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)
100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番
751-7335
質量(kg)
1.5
入力
カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)
-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ
6桁・赤色LED 56.8×32.4mm
計数速度
無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。
工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。
デジタル表示で、簡単に読み取りできます。
製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。
付属品
両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)
寸法(mm)
33×47×31
色
オレンジ
材質(本体)
PA6(6ナイロン)
質量(g)
44
表示桁数
5(00000~99999)
材質(スリーブ)
快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。
許容電圧変動
-15~+10%
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。
電源(V)
100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番
751-7327
質量(kg)
1.5
入力
無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力
使用周囲温度(℃)
-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ
6桁・赤色LED 56.8×32.4mm
計数速度
無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
表示は文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用し、非常に視認性の高いトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。
電源(V)
100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番
751-7343
質量(kg)
3
入力
無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力
使用周囲温度(℃)
-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ
6桁・赤色LED101.6×60.0mm
計数速度
無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)
100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番
751-7351
質量(kg)
3
入力
カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)
-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ
6桁・赤色LED101.6×60.0mm
計数速度
無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲
0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)
対応
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)
約120(本体のみ)
使用温度範囲(℃)
-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造
IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min。電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)。制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)。非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min
桁数
6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)。タコメータ時 0~999999
表示方式
7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)
ケース色
ブラック(N1.5)
最高計数速度
30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定
入力方式
無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替。。【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上。。【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)
機能
1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ
制御出力
接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下
入力信号
CP1、CP2、リセット、トータルリセット
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
寿命
機械的寿命:1000万回以上。電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)
耐衝撃(耐久)
300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度
25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
定格消費電力(VA)
約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)
復帰方式
外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)
インパルス電圧(V)
電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)。。導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 3軸各方向 各3回
許容電圧変動
定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
出力モード
N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L
耐振動
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
入力モード
加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)
センサ待ち時間(ms)
290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
プリスケール機能
有り(0.001~99.999)
ワンショット時間(s)
0.01~99.99
外部機器への供給電源
DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)
振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)
8(誤動作)、15(破壊)
停電記憶方式
不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上
小数点設定
有り(下3桁)
プリセット段数(段)
1段
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様
4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径
3.5mm×4ヵ所
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。
表示桁数
5
材質
スチール
色
黒
質量(g)
116
穴径(Φmm)
4
回転方向
右軸正回転
文字寸法(mm)
4.5
サイズ(mm)
幅77×奥行47
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。
用途製造ライン上の計数管理に
仕様
レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。
リセット方式
つまみ式
回転方向
右軸正回転
最大計数速度(cpm)
600
小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数
5
取付方式
ベース
取付寸法(mm)
前後:30.5。左右:20.5。穴径:6.2×3.2
表示部
黒地白文字
回転方向
右回転
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64.7×36.6×32.2
リセット
ツマミ方式
計数方式
200~500cpm
駆動方式
ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進
駆動軸位置
右軸
表示数字(mm)
4.8×2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。
選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。