褐色瓶のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
295件の「褐色瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光瓶」、「褐色瓶 500mL」、「褐色 ボトル」などの商品も取り扱っております。
規格瓶K アズワンランキング1位
1個
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ねじ口びん 茶 青キャップ付 DURANランキング2位
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質硼珪酸ガラス目盛あり耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1本
3,798税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アイボトルNEO 茶褐色 アズワンランキング3位
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
1個
1,841税込2,025
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽量規格瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]ランキング4位
1袋(100個)
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

グッドボーイ褐色瓶 アズワンランキング5位
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
1本
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質(本体)ソーダガラス口内径(Φmm)12.8キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)口形状細口材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
1箱(100本)
9,498税込10,448
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1個ほか
891税込980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス褐色目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)色(本体)褐色パッキンあり
1本
64税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)




マルエム[理化学・容器]FCスクリュー管瓶
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
1ケース(50本)ほか
6,798税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス褐色目盛なし耐熱温度(℃)本体/約150、蓋/約60材質(フタ)PE、赤部分/PP
1本
53税込58
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス。キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
1本ほか
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
279税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
1本ほか
3,500税込3,850
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き材質硼珪酸ガラス目盛なし材質(パッキン)フッ素樹脂、シリコンガラス色褐色
1箱(50本)ほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)色(本体)褐色パッキンあり
1箱(10本×5袋)ほか
11,286税込12,415
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)