- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 西田 圧着 工具のおすすめ人気ランキング
西田 圧着 工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新103件の「西田 圧着 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jis c 9711 圧着工具」、「カクタスパンチ」、「圧着ダイス」などの商品も取り扱っております。
裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
用途端子圧着工具。
質量(kg)
2.9
メスダイス一体型で軽量化しました。
仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具
T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。
適合
ダイス(T型コネクタ用):T240-D20NC、T240-D26NC、T240-D44NC、T240-D60NC、T240-D76NC、T240-D98NC、T240-D122NC、T240-D154NC、T240-D190NC、T240-D240NC
トラスコ品番
149-3899
質量(kg)
2
能力
T型コネクタ T20~T240mm2
適合圧着ダイス
六角圧縮用:400A-CU8-14-12、400A-CU22-38-14、400A-CU45-70-19、400A-CU75-100-23、400A-CU110-125-26、400A-CU150-29
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
メスダイス一体型で軽量化しました。
仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具
T型コネクタ(T20~T122)と六角圧縮(8~100)の兼用ヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタと六角の圧縮に。
トラスコ品番
160-7827
質量(kg)
1.3
1セット(2個)
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途六角圧縮に。
適合ヘッド
NC-M-T240
鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤等のBOX内の穴あけ
セット内容
ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です
ポンチセットのサイズにより板厚は異なります
工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます
用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。
トラスコ品番
355-8321
1台
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
仕様
電線の端子圧着(14sq~200sq)
トラスコ品番
852-0373
質量(kg)
3.1
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ヨーク交換方式です。
用途電線の端子圧着(250sq)
付属品
250sqメスダイス
トラスコ品番
852-0377
質量(g)
520
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途六角圧縮に。
適合ヘッド
NC-M-HE100
T型コネクタ圧縮専用のヘッドです
トラスコ品番
852-0386
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮に。
適合ヘッド
NC-M-T240
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます
Φ18×6t(SS400)まで対応しています
Φ11ポンチダイスが付属しています
用途端子圧着工具。
トラスコ品番
852-2407
1台
¥94,980
税込¥104,478
9日以内出荷
用途アングル材の穴あけ用刃物
質量(g)
150
能力
アングル材(SS400) 板厚6mm
NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
用途T型コネクタの圧縮に。
摘要
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
適合ヘッド
NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100
T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
適合
ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190
トラスコ品番
868-3836
質量(kg)
2.7
能力
T型コネクタ T20~T190mm2
適合アダプタ
ETS190-AD
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷