- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 視力検査表のおすすめ人気ランキング
視力検査表のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新91件の「視力検査表」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「視力表」、「石原色覚検査表」、「伸縮棒 1m」などの商品も取り扱っております。
表示
ランドルト氏(国際標準)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00206000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
密封式ですので外気を遮断し、酸化や熱による黄ばみの変色を防ぎます。
材質
上質紙
医薬品医療機器等法
一般医療機器
付属品
専用スイッチ付コード(3.5m)
材質
ボンデ鋼板(メラミン塗装)
質量(kg)
8.2
電源
AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×140×650
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10272000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
種別
店舗
文字
のぼり 視力測定 見えにくいなと思ったらお気軽に
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
タイプ
5m
表示
中村氏ひらがな
寸法(mm)
350×750
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00206000005
松吉医科器械コード
02-3890-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様
(フリッカー変化方法)自動型
質量(g)
800
電源
ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×355×135
照度(Lx)
チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)
可変範囲
20~60Hz(±10%)
松吉医科器械コード
19-2420-00
投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。
仕様
組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環
付属品
接続コード(7m)×1本、保護袋×1枚
質量(kg)
本体/5.5、スタンド/7、コントロールボックス/1.3
サイズ
本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm
電源
AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスター
Φ40mmゴム製(ストッパー無し)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
表示
国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)
質量(kg)
12.5(本体5.5)
色
ライトピンク
消費電力(W)
6(最大)
電源
AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)350×70×750、(スタンド)420×530×1590~2090、(コントロールBOX)125×235×85
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
タイプ
5m用
表示
絵表
種別
幼児用
付属品
スペア球×5
質量(kg)
11(本体4)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
12(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590~2090、コントロールBOX/125×235×85
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000001
松吉医科器械コード
19-2330-08
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。
表示
国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)
質量(kg)
9(本体7.5)
色
ライトピンク
消費電力(W)
5(最大)
電源
AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)350×70×840、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールBOX)85×195×35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
機能的に伸縮自在
セミナー・会議・授業での説明などに便利です。