- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 視力計のおすすめ人気ランキング
視力計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新96件の「視力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子視力計」、「視力検査」、「光量 測定 器」などの商品も取り扱っております。
付属品
専用スイッチ付コード(3.5m)
材質
ボンデ鋼板(メラミン塗装)
質量(kg)
8.2
電源
AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×140×650
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10272000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。
仕様
組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環
付属品
接続コード(7m)×1本、保護袋×1枚
質量(kg)
本体/5.5、スタンド/7、コントロールボックス/1.3
サイズ
本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm
電源
AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスター
Φ40mmゴム製(ストッパー無し)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
表示
ランドルト氏(国際標準)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00206000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様
(フリッカー変化方法)自動型
質量(g)
800
電源
ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×355×135
照度(Lx)
チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)
可変範囲
20~60Hz(±10%)
松吉医科器械コード
19-2420-00
1個
¥144,880
税込¥159,368
7日以内出荷
内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
表示
国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)
質量(kg)
12.5(本体5.5)
色
ライトピンク
消費電力(W)
6(最大)
電源
AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)350×70×750、(スタンド)420×530×1590~2090、(コントロールBOX)125×235×85
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
密封式ですので外気を遮断し、酸化や熱による黄ばみの変色を防ぎます。
材質
上質紙
医薬品医療機器等法
一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。
仕様
組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環
付属品
ACアダプター(充電器)×1個、スペアー球×5個、保護袋×1枚
質量(kg)
本体/6、スタンド/7、コントロールボックス/0.4
サイズ
本体/350×70×840mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm
電源
AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスター
Φ40mmゴム製(ストッパー無し)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。
色覚検査(R&G)を内蔵。
表示
国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)
種別
斜め入り8方向
質量(kg)
10、(本体8.5)
色
ライトブルー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
最大7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)350×70×790、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールボックス)85×195×35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。
仕様
組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環
付属品
接続コード(7m)×1本・スペアー球×5個・保護袋×1枚
質量(kg)
本体/4、スタンド/7、コントロールボックス/1.3
サイズ
本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm
電源
AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスター
Φ40mmゴム製(ストッパー無し)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
操作は赤外線(4波長)のコードレス方式。
個別キー点灯表示付。
表示
ランドルト(2列)/ひらがな(3列)
質量(kg)
(本体)16、(リモコン)1.6
電源
(本体)AC100V 50/60Hz(最大150VA)、(リモコン)単3乾電池×4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×95×995
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×272×44
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:20B3X10001020001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
表示
国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)
質量(kg)
7(本体5.5)
色
ライトピンク
消費電力(W)
6(最大)
電源
AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)350×70×750、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールBOX)125×235×85
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
タイプ
5m
表示
中村氏ひらがな
寸法(mm)
350×750
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00206000005
松吉医科器械コード
02-3890-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
仕様
国際標準ランドル氏環
付属品
組み立て式(要工具)、スペアー球×5個、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個、乱視色覚検査表
寸法(mm)
本体/350×70×840、コントロールボックス/85×195×35
質量(kg)
本体/6、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。
色覚検査(R&G)を内蔵。
表示
国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)
種別
上下左右4方向
質量(kg)
10、(本体8.5)
色
ライトブルー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
最大7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)350×70×790、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールボックス)85×195×35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」
操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様
【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合)
セット内容
本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース
寸法(mm)
144.2(H)×78(W)×24(D)
測定範囲
1~70000Lx
質量(g)
250±20(バッテリー含む)
バッテリー
2500mAh/充電タイプLi‐ion battery
繰返し性
± 0.0005 in CIE 1931 x、y
測定波長
360~750nm
解像度
12nm
測定モード
基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モード
フォーマット形式
Office Excel Date and BMP File(カラー)
投影式により、指示した箇所のみを標示します。列灯(縦一列)も可能ですので、矯正視力の測定が容易に行えます。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0の測定ボタンのみで使用します。
仕様
国際標準ランドル氏環
付属品
色覚検査(R&G)付き、組み立て式(要工具)、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個
寸法(mm)
本体/350×70×790、コントロールボックス/85×195×35
質量(kg)
本体/8.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器