親子バンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「親子バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガードレール取付金具」、「ガードレール フェンス」、「単管 看板」などの商品も取り扱っております。

用途ガードレール支柱等に小型誘導票を取付る等に使用。 材質 アルミ板 付属品 ボルトナットM10-60×2組
1組ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。 支柱をガードレール等に共架する。
付属品 M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付 材質 SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理
1組
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナック・ケイ・エス親子バンド
親子バンドは、既存のガードレール等に支柱付きの道路反射鏡を設置する場合に必要な金具です。
用途カーブミラーの設置に。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。 支柱をガードレール等に共架する。
付属品 M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付 材質 SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理 幅(mm) 38 厚さ(mm) 2.3
1組
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。 支柱をガードレール等に共架する。
付属品 M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付 材質 A6063 アルミニウム押出型材 幅(mm) 38 厚さ(mm) 2.3
1組
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンクロスGR用親子バンド
ガードレール支柱(Φ114.3)に対応しております。
用途ガードレール支柱に単管(48.6Φ)を取付に トラスコ品番 238-9690 材質/仕上 スチール/ドブメッキ仕上げ 寸法(Φmm×Lmm) 48.6~114.3×261
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

イワブチ支柱金具
耐震性に優れています。 偏芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。 多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
用途支柱の取付けに。 規格 北海道電力、東北電力、中部電力規格品JR標準仕様品 適合径(Φmm) (本柱)195~240、(支柱)190~200 ボルト径d1(mm) M20 ボルト径d2(mm) M16
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm) 3.2 寸法b(mm) 40 寸法d1(mm) M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置 付属品 反射板付、Uバンド付、アルミ白アルマイト処理支柱付、ガードレール取付金具付 支柱径(Φmm) (取付ガードレール支柱外径)114.3用
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 トラスコ品番 740-1892 寸法(mm) 48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ 38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様 ポール専用金具 材質 スチール 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。 規格 北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格 JR標準仕様品
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 スチール 仕様 60.5mmΦ 質量(g) 160 タイプ 片面用 日本緑十字社品番 137601
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm) 139.8 肉厚(mm) 4.5 支柱径(Φmm) 114.3(既設のガードレール支柱)
1本
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 スチール 適合 19・25角兼用 寸法(mm) 1400×550 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷