- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 観音開のおすすめ人気ランキング
観音開のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新130件の「観音開」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有機溶剤保管庫」、「農薬保管庫」、「危険物 保管棚」などの商品も取り扱っております。
観音扉は荷台面から大きく開き、取り外し・取り付けも簡単です。
床面に優しい赤ブタジェンゴム車輪を使用しています。
材質
スチール
金網内寸(mm)
幅:830×奥行き:570×高さ:500
観音扉型金網台車/フットブレーキ付き仕様の台車です。
扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。
特許取得商品。床面に配慮した130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。
組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。
用途運搬保管業務全般
使用車輪(mm)
130
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質
樹脂
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
天板形状
一枚
ブレーキ/ストッパー
あり
キッチンカウンター、シンク周りに良く使う調味料をまとめて収納。観音開きのステンレス製ラック。丈夫でシンプルなステンレス製スパイスラック。細々した調味料をまとめて収納でき、ラックの上にも乗せられます。サッと使いたいもの集めて、作業効率UP!
材質
18-0ステンレス、滑り止め:合成ゴム
質量(g)
1410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×115×252
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×95×210
1個
¥9,000
税込¥9,900
9日以内出荷
観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。
前側ハンドルを低くして金網高さに合わせたSHタイプで、ハンドルが邪魔にならず床下収納にも便利です。
扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。
特許取得商品です。床面に配慮した130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。
組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般
使用車輪(mm)
130
金網高さ(mm)
510
内寸法(縦×横)(mm)
(金網)573×825
1台
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
「観音扉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性シートでホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。オプションで用途により、ウレタン車・空気入りタイヤ付き車・ノーパンクタイヤ付き車・しずかる静音キャスター等選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
キャスター
グレーゴムB入り車輪
仕様
鍵付き
材質
スチール(粉体塗装)
タイプ
観音開き
間口・幅(mm)
830
棚板耐荷重(kg)
30/枚
穴ピッチ(mm)
(棚受)30
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
一斗缶の保管におすすめです。
仕様
完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付
幅(mm)
811
色
レッド
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
557
均等耐荷重(kg)
100
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。
吸着力(N)
20
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)
スチール
全長(mm)
40
質量(g)
12
推奨ねじ
(受板用)2.4mm
取付穴寸法(mm)
(本体)3.5×5長穴
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様
シリンダ錠付。完成品
付属品
棚板2枚
適合
(ベース)303B
トラスコ品番
511-9294
材質
スチール
質量(kg)
25.4
高さ(mm)
880
ピッチ(mm)
棚板調整:30
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
棚板寸法(mm)
862.5×315×17.5
設置形態
上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)
60
1台
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
書類、資料などが効率的に収納できます。
仕様
シリンダ錠
付属品
棚板1枚
適合
ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番
462-6893
種別
両開扉タイプ
材質
スチール
質量(kg)
24.6
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×450×720
荷姿
完成品
設置方法
上置・下置両用
棚板
追加棚板:MUF2-01T(別売)
均等積載量(kg/段)
70
最大積載量(kg/台)
140
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品
受座
高さ(mm)
15.3
材質(本体)
アルミ合金
種類
標準タイプ
仕上
本体:金色アルマイト。ヨーク:ニッケルめっき。受座:ニッケルめっき
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼
材質(受座)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色
ナチュラルグレー
設置形態
下置き専用
均等耐荷重(kg/段)
40
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類
両開き
最大積載量(kg)
50
鍵
付き
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品
棚板×2枚、固定金具、連結金具一式
材質
(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
本体質量(kg)
約55
収納数
-
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×700×900
アズワン品番
3-4462-27
トレー段数
3段
1台
¥153,000
税込¥168,300
当日出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類の保管
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品
耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)
材質
スチール、粉体塗装
質量(kg)
17
構造
片開戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)
445×345×760
外寸法(mm)
515×380×880
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車
網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い)
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
スチール
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ
金網
金網高さ(mm)
500
目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。
鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様
カギ付
色(本体)
レッド
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
30