- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 角 ざるのおすすめ人気ランキング
角 ざるのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新224件の「角 ざる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾燥 かご」、「パンチングボックス」、「四角いザル」などの商品も取り扱っております。
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状
角型
取手
なし
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
-20~120
材質
ポリプロピレン
18-8深型組バットと組み合わせて使用できます。
材質
18-8ステンレス
材質
18-8ステンレス
メッシュ
12
SIAA適合の抗菌加工で4色のカラーでハッキリと使い分けができます。
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-10~120
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状
角型
取手
なし
洗浄後の乾燥に最適です。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ライトグリーン
ザルとコンテナーがセットになって使い方いろいろ。
業務用冷蔵庫にフタをしたまま保存OK!!
積み重ねOK。
耐熱温度(℃)
-20~120
材質
ポリプロピレン
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上
スチール製亜鉛メッキ仕上げ
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質
18-8ステンレス
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
網目
5.5
網目(mm)
5.5
角バットとセットして使用すると便利です。
材質
ステンレス鋼
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
耐熱温度(℃)
‐20~100
アズワン品番
4-117-01
材質
PP(ポリプロピレン)
形状
角型
高さ(mm)
100
内寸法(mm)
上部/304×532mm、下部/282×510mm、高さ/90mm
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
340×570
外寸法(mm)
340×570×100
外径(上部/下部)(Φmm)
304/282
1個
¥2,109
税込¥2,320
当日出荷
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質
ステンレス(SUS304)
網目
5.5
外径(Φmm)
0.8
網目(mm)
5.5
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質
PE
形状
角型
取手
なし