- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 角 座金 付 ネジのおすすめ人気ランキング
角 座金 付 ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新311件の「角 座金 付 ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤 ビス」、「分電盤 ネジ」、「端子 ネジ止め」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.2
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
セット内容
1コ入
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M5×12
端子間ピッチ(mm)
15
定格電流(UL)(A)
60
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC3000
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
なべ
材質
鉄
表面処理
ニッケル
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
6.4
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
なべ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法n(mm)
0.8
寸法t1(mm)
1.1
外径d(Φmm)
(最大)5.5
寸法dk(Φmm)
5.5
角座番号
0
角座寸法(mm)
6.4×1.0
1箱(2500個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ユニクロ
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴