- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 角 U ボルトのおすすめ人気ランキング
角 U ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新237件の「角 U ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス コ型ボルト」、「コの字ボルト m10」、「コ字型 ボルト」などの商品も取り扱っております。
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)
30
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
公差(mm)
(A寸法)±1
ねじ山種類
メートル並目
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
サイドガードステーとサイドバンパーを締結させる際に使用する。
セット内容
ナット・ワッシャーセット品
材質
バレル研磨品/#400研磨相当
1組
¥599
税込¥659
当日出荷
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。
信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5800
最大締付トルク(N・m)
450
トラスコ品番
249-0366
全長(mm)
185
質量(kg)
2.1
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.6
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
NPT1/4
適合ホース内径(Φmm)
6.35
排気方向
下方
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ピンクラッチ方式、正逆4段切り替え調整機能付き
用途二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5300
最大トルク(N・m)
900
全長(mm)
215
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
215
差込角(mm)
19
シャンク径(Φmm)
29
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
無負荷時680、負荷時400
能力ボルト径(mm)
25
1台
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3500
最大トルク(N・m)
2000
全長(mm)
510
質量(kg)
10.8
高さ(mm)
175
差込角(mm)
25.4
シャンク径(Φmm)
193
口金
1/2PT
空気消費量(L/min)
無負荷時1280、負荷時1000
能力ボルト径(mm)
38
1台
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
寸法S(mm)
90
材質
鉄、黒塗装
ねじピッチ(mm)
1.5
ボルト径
16
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3200
最大トルク(N・m)
2500
全長(mm)
560
質量(kg)
14.8
高さ(mm)
175
差込角(mm)
25.4
シャンク径(Φmm)
235
口金
1/2PT
空気消費量(L/min)
無負荷時3200、負荷時1200
能力ボルト径(mm)
45
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
SUS304製です。
種類
角サドル
寸法(Φmm)
5.0
打撃部の国際特許取得済製品
打撃が安定 従来品のような打撃の「みだれ」はありません
小型・超軽量 従来品とは1~2クラスの差があります
安定した潤滑機能 必要な部分からグリースが飛び散りません
耐久性 従来品のようなジャンプ作用はありません
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルト脱着作業、Uボルト脱着作業、大型トラックエンジンの分解整備作業、橋梁・鉄骨の組立作業
セット内容
カップリングプラグ 30PM
材質
アルミニウム
寸法(mm)
19角
タイプ
N型クラッチ
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.58(Normal)
使用ホース(mm)
9.5
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
騒音レベル(dB(A))
83
実用トルク範囲(N・m)
250~1、100
能力ボルト径(mm)
27
コンプレッサー(kW)
7.5
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
6300
実用トルク範囲(N・m)
90~350
トラスコ品番
295-4290
全長(mm)
198(ソケット含まず)
質量(kg)
2.8(ソケット含まず)
差込角(mm)
12.7
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
84
能力ボルト径(mm)
16
空気消費量(Nm3/min)
0.35
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー(kW)
2.2
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷