- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 角ナット 規格のおすすめ人気ランキング
角ナット 規格のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,324件の「角ナット 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角ナット ネグロス」、「角ナット m5」、「板ネジ ナット」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
寸法C(mm)
3.2
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法C(mm)
3.2
寸法A(mm)
23
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
1パック(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレーム
M6フレーム
材質
SWCH相当
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
NICアルミフレームの組立例
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
ねじ山種類
メートル並目
Eハンガーを吊る金具(六角ナット、当板は別売)です。
許容静荷重
1372N
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
1袋(10個)
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
M4規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレーム
M4フレーム
材質
SUS XM7相当
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応