角バイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
125件の「角バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直角 バイス」、「バイス」、「コーナー クランプ」などの商品も取り扱っております。
超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 種類 アングルバイス 最大口開き(mm) 17 口幅(mm) 16 口深(mm) 8 主な用途 精密加工作業 トラスコ品番 809-6212 セット内容 本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 幅(mm) 20 全長(mm) 30 材質/仕上 鉄/ニッケルメッキ仕上 高さ(mm) 20 質量(g) 130 クランプ最大口開き(mm) 17
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 20 口幅(mm) 25 主な用途 ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質 スチール 表面処理 塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 7 口幅(mm) 35 口深(mm) 12 材質(本体) ポリカーボネート 主な用途 精密加工作業 材質 本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄 全長(mm) 41 高さ(mm) 35 幅(mm) 35 締付力(kN) 2.9 トラスコ品番 819-3744 質量(g) 80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

超小型の精密バイスです。 バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 開き幅(mm) 20 トラスコ品番 809-6214 セット内容 本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 材質 鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm) 45 質量(g) 300 全幅(mm) 31.5 全高(mm) 58 口幅(mm) 20 口深(mm) 10 傾斜角度(°) 約54
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

穴開け加工時の保持用バイスです。
最大口開き(mm) 33 トラスコ品番 810-7606 質量(g) 270 適合品番 デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×103×37 口幅(mm) 50 取扱説明書 (0.27MB) 口高(mm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 開き幅(mm) 23 トラスコ品番 809-6213 セット内容 本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 材質 鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm) 40 質量(g) 255 全幅(mm) 25 全高(mm) 25 口幅(mm) 20 口深(mm) 12
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
種類 リードバイス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SK2 硬度HRC 54±2 平行度(±mm以内) 0.005/100 直角度(±mm以内) 0.005/100
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 精密バイス 最大口開き(mm) 103 口幅(mm) 100 材質(本体) 鋳鉄 エスコ品番 EA525AJ
1個
141,000 税込155,100
翌日出荷

超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。 材質 SK-2 材質/仕上 本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60) 直角度(±mm以内) 0.005/100mm 硬度HRC 56~58 平行度(±mm以内) 0.005/100mm
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木彫のみなどを使った荒彫り用の万力。切断(鋸)接着作業がラクラク。木台付なのですぐ使用出来ます。
用途木彫、仏像彫刻、能面、木工 材質 本体:鋳物、台:杉の木 深さ(mm) 最大:40 口幅(mm) 125 開き幅(mm) 最小:0~最大:300 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm) 640(ハンドル含む)×150×190 総質量(kg) 15
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

小さいステージでの利用が可能です。
アズワン品番 61-7000-40
1個
77,980 税込85,778
13日以内出荷

NEOTEC(榮製機)精密極小バイス
精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。 パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。 本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。
最大開き(mm) 10(口金) 幅(mm) 18(口金) 深さ(mm) 8(口金) 質量(kg) 0.07 精度 平行度/直角度:0.0015mm以内 材質 ダイス鋼(SKD11) 硬度 HRC63°(焼入)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

VERTEX(バーテックス)精密バイス
硬度 HRC54±2 平行度(mm) 0.005/100以内 直角度(mm) 0.005/100以内
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類 精密バイス 最大口開き(mm) 45 口幅(mm) 36 材質(本体) 合金鋼 エスコ品番 EA525AT-11
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

1個
46,900 税込51,590
当日出荷

日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスバイス
材質 特殊ステンレス鋼 直角度(mm) 0.005/100mm以内 平行度(mm) 0.002/100mm以内 焼入硬度 HRC57~60°
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類 精密バイス 最大口開き(mm) 40 口幅(mm) 36 材質(本体) 合金鋼 エスコ品番 EA525AT-1
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

口幅(mm) 50(広がり/33) 適合本体 マイクロ・クロステーブル(No.27100) 材質 亜鉛ダイカスト製 質量(g) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

GRIP-ON TOOLS S.Aマイクログリップ
世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。
用途自動車修理現場等に。 種類 その他クランプ 最大口開き(mm) 12.7 アゴの深さ(mm) 17 全長(mm) 91 質量(g) 120 トラスコ品番 486-5898
1個
3,490 税込3,839
当日出荷