- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 角パイプ 鋼材のおすすめ人気ランキング
角パイプ 鋼材のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新141件の「角パイプ 鋼材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角鉄鋼パイプ」、「角パイプ 鉄」、「角パイプ 20 20」などの商品も取り扱っております。
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質
SUS304
厚さ許容差(mm)
1.1~1.3
仕上
ヘアライン研磨
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
Sバー装着式フェイスパーツの装着。
用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
材質
ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
タイプ
ノーマルタイプ
寸法t(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質
アルミ、A6063ST5
質量(kg)
10.85
表面処理
B1アルマイト
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
45型
寸法(mm)
45×30×1800
サイズ
45型(45×30×1800)
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
タイプ
四角棒
サービス分類
オーダー・加工
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質
アルミ(A6063S T5)
色
生地
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ
表面処理
B2アルマイト
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
タイプ
角棒
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質
SUS304
仕上
#400研磨
材質
SUS304
厚さ許容差(mm)
2.7~3.3
仕上
未研磨