- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- 角ファンのおすすめ人気ランキング
角ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新282件の「角ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「120 角 ファン」、「小型ファン100v」、「ファン 60角」などの商品も取り扱っております。
適合
(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状
角形
厚さ(mm)
25
質量(g)
290
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
モーター
くま取りモータ
入力方式
端子
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
92×92
保護方式
インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)
50/60
規格
UL/CSA
保存温度(℃)
-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)
-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度
25~85%RH
絶縁耐圧
AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
材質(羽根)
ガラス入ポリカーボネート
保護方式
インピーダンスプロテクト
特性
標準
種類
ACファン
周波数(Hz)
50/60
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
形状
角形
厚さ(mm)
38
質量(g)
550
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
モーター
くま取りモータ
入力方式
端子
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
120×120
保護方式
インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
ACファン
サイズ(mm)
92×92
仕様
リブ付き
形状
角形
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様
期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60(結露がないこと)
保護機能
焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)
25000
モーター
くま取りモータ
材質(フレーム)
アルミニウム
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
適合
(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状
角形
厚さ(mm)
25
質量(g)
370
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
入力方式
端子
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
サイズ(mm)
120×120
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)
サイズ(mm)
120×120
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状
角形
特性
標準/小型/薄型
材質(フレーム)
アルミニウム
材質(羽根)
プラスチック UL94V-0
接続方式
二端子タイプ
形状
角形
色
羽根:黒
種類
ACファン
周波数(Hz)
50/60
モーター
機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V メガにて)
色(フレーム)
黒
絶縁耐圧
AC1800V 3s
材質(端子)
ファストン#110 相当品
環境温度範囲(℃)
許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)
ボールベアリング
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状
角形
質量(g)
90
種類
DCファン
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)
60×60
モーター
くま取りモータ
保護方式
インピーダンスプロテクト
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂
サイズ(mm)
80×80
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
仕様
期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60(結露がないこと)
周波数(Hz)
50/60
スピードタイプ
標準スピード
モーター
くま取りモータ
入力電圧(V)
AC100
入力方式
リード線導体部
材質(フレーム)
アルミニウム
保護機能
拘束時焼損保護機能
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂
サイズ(mm)
60×60
保護方式
インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(リード線導体部・フレーム間)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。
RoHS指令(10物質対応)
対応
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状
角形
種類
DCファン
特性
長寿命
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
タイプ
ファン単体
形状
角形
相対湿度
95%
絶対湿度(g/m3)
36
形状
角形
特性
標準/小型/薄型