角マーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
131件の「角マーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かまぼこマーカー」、「角マーカーレンズ」、「マーカーランプ 車検対応」などの商品も取り扱っております。
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ 付属品 BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き 材質 取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス ねじピッチ(mm) 70 電球 BA9S24V6W 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 42.5×82.5×12
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm) 58×96×20 電球の種類 LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

前開きのため、電球交換が簡単 ※電球ソケット、ソケット内スプリング共ステンレス製
電球(W) 24V6 材質(本体) ステンレス 材質(枠) ステンレス 寸法 高さ29 幅45 長さ84 取付ピッチ70
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェットイノウエ製角型マーカーランプ用補修レンズです
用途電装パーツ 材質 ガラス
1個ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm) 32×97×13 消費電流(mA) 約20 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ 角型
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm) 120(螺子) LED 12PCS 寸法(縦×横×高さ)(mm) 約40×143×20 明るさ(Lm) 2.4W/200LM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm) 44.5×84×20 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V) 24 電球の種類 LED タイプ パブコ型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 99×36×34
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm) 82×25×23 タイプ 魚眼レンズ ねじピッチ(mm) 70 ねじ径(Φmm) 4 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm) 32×97×13 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g) 約170 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V) DC24 定格電流(mA) 約30 消費電力(W) 約0.7 付属品 パッキン(1mm厚) 材質 (ベース)PC、(ベース部レンズ)PC 幅(mm) 82.5 厚さ(mm) 12 高さ(mm) 42.5 ねじピッチ(mm) 70 規格 AWG22 コード長さ(mm) 約150 防塵防水性能 IP67 取扱説明書 取扱説明書(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 ブルー 質量(g) 163 定格 24V 2.6W コード長さ(mm) 180 取付ピッチ(mm) 60
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm) 70 寸法(縦×横×高さ)(mm) 46×85×32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V) DC12/24 付属品 フランジナットM4(2個) 材質 (本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル 厚さ(mm) 11 材質(本体) ABS 質量(g) 約42 タイプ コードアース 規格 意匠登録:第1350840号 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm) 96×45 コード長さ(m) 各200(0.5sq) 本体質量(g) 約42 定格電圧 DC V DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×45×26 コード長さ(mm) 約200(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 質量(g/個) 約42 取付ピッチ(mm) 70 定格電流(mA) (DC14V時)約40(DC28V時)約20 定格電圧変動範囲 DC10~32V 主材質 (本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル LED使用数(個) 6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm) 82×25×23 タイプ 魚眼レンズ ねじピッチ(mm) 70 ねじ径(Φmm) 4 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm) 55×11.5×25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED40 サイドマーカーランプ アンバー
配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
消費電力(mA) 明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90 ボルト穴径(Φmm) 10 サイズ(mm) 175×130×32 取付穴ピッチ(mm) 130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1枚
399 税込439
当日出荷