- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 角ムッフのおすすめ人気ランキング
角ムッフのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新93件の「角ムッフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストリード」、「クランプ」、「クランプ 直交」などの商品も取り扱っております。
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質
特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上
適合
6~17mmパイプ用
トラスコ品番
413-9356
質量(g)
171
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。
実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質
特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上
仕様
蝶ねじ2個付
トラスコ品番
413-9364
質量(g)
112
本体寸法(mm)
21×50(ねじ部除く)
締付範囲(Φmm)
5~10
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
角型(16Φまで可能)。ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
締付範囲(Φmm)
6~17
TGK品番
561-54-66-01
材質
特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ
型式
T-2
寸法(mm)
本体□23×76(ねじ部除く)
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
耐薬品性・耐食性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。
太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。
材質
ステンレス(SUS304)
適合
10~20mmパイプ用
トラスコ品番
413-9321
質量(g)
409
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質
アルミ合金
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
質量(g)
40
材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
材質
亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き
仕様
自在ムッフ付
全長(mm)
190
締付範囲(mm)
5~80
適合ロッド径(Φmm)
4~18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。
爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
材質
ステンレス(SUS304)
適合
10~18mmパイプ用
トラスコ品番
413-9330
質量(g)
240
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
材質
アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト
締付範囲(Φmm)
6~23/6~29
アズワン品番
5-5622-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷