角又釘のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
93件の「角又釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘 二股」、「かすがい 小」、「U字釘」などの商品も取り扱っております。
丸カスガイ ハイロジックランキング1位
1袋(5本)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フラットかすがいⅡECO タナカランキング2位
材質JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当寸法(mm)5×120×40表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43税込47
当日出荷

角又釘 #14×19×13(1kg) 若井産業ランキング3位
1箱(750本)
1,467税込1,614
5日以内出荷

絶縁ステップル カワグチランキング4位
用途電気配線材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニルグレー寸法G(mm)0.5以上
1箱(100本)
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

U字アンカー 日大工業ランキング5位
1箱(10本)
6,398税込7,038
翌々日出荷

ノーブランドかすがい
用途部材上下の接合表面処理電気亜鉛メッキ
1箱(100個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
27税込30
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ツライチくん
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
1箱(100個)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(10個)
4,098税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定) 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ロングタイプ
1セット(10個)
5,998税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。太さ(Φmm)4
1セット(50個)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
1本ほか
65税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(100個)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,780税込1,958
翌日出荷

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:6.5mm 適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本 入数:45 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)16.0寸法B(mm)6.5
1パック(45個)ほか
198税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
239税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。材質JIS G 3505 SWRM10相当使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
1箱(100本)
3,998税込4,398
4日以内出荷