- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 角型フェライト磁石ヨークのおすすめ人気ランキング
角型フェライト磁石ヨークのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「角型フェライト磁石ヨーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角型フェライト磁石」、「燃費向上」、「磁石」などの商品も取り扱っております。
ネオジム磁石で超強力タイプ
モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石
ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです
最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやメモホルダー等に。
キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
用途吸着用。
吸着力(N)
200
トラスコ品番
361-2040
長さ(mm)
42
幅(mm)
47
厚さ(mm)
12.2
質量(g)
121
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(1個)
¥659
税込¥725
当日出荷
保持力が高く減磁がありません。
用途モーターなどの部品として。
材質
マグネット:フェライト磁石
金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。
材質
マグネット:フェライト磁石
タイプ
異方性磁石
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質
マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
表面磁束密度(T)
-
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質
マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
正方形の角型フェライト磁石です。コイルスピーカーやジャンプコイル用の磁石として活用できます。
磁力
両面着磁型
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性
超強力
材質
ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)
200
磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。
付属品
両面テープ
材質
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
長さ(mm)
40
材質
マグネット:フェライト磁石
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(磁石)
ネオジム磁石
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80