- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 角型引掛シーリングのおすすめ人気ランキング
角型引掛シーリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新122件の「角型引掛シーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角型引っ掛けシーリング」、「引掛シーリング 黒」、「シーリング コネクタ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
竿縁天井にご使用ください。
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
接地側(W)表示付き
天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
適合電線
VVF
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容
ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)
51.5
定格電圧(V)
ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)
ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
ロックでしっかりと固定できます
天井固定用のネジが付いています
接地側(W)表示付き
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
適合電線
シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
付属品
取付ねじ×2本
色
ベージュ
本体質量(g)
約25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×20×55
適合電線
Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用
定格容量(W)
合計600まで
アズワン品番
65-0529-59
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ボディ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐荷重(kg)
5
定格入力電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
2
定格
6A 125V
使用温度範囲(℃)
-10~40
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
極数
2
定格
6A 125V
仕様
商パック
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
1個
¥1,329
税込¥1,462
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます
コードストッパー付き
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
適合電線
丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
定格電圧(V)
125
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
耐熱温度(℃)
130