角型引掛シーリング アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
94件の「角型引掛シーリング アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリング ライト ソケット」、「シーリングライト 取り付けソケット」、「シーリングコンセント」などの商品も取り扱っております。

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
138 税込152
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛シーリング
付属品 取付ねじ×2本 ベージュ 本体質量(g) 約25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×20×55 適合電線 Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用 定格容量(W) 合計600まで アズワン品番 65-0529-59 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
4日以内出荷

ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格 125V6A 本体寸法(mm) 130×60×30 本体質量(g) 28
1個
1,137 税込1,251
当日出荷


ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 適合電線 シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
289 税込318
当日出荷

ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 適合電線 丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
189 税込208
当日出荷


1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)