- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 角度台のおすすめ人気ランキング
角度台のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新565件の「角度台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度調整」、「台角度」、「角度 調整 台」などの商品も取り扱っております。
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として耐荷重(N)29.4質量(kg)0.22種類回転ステージ移動量(°)±20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
TRUSCOアングルバイス U型
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス材質(本体)鋳鉄材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1808
アズワンマイクロプレート傾斜スタンド
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)角度調整範囲±45度
1個
¥8,710税込¥9,581
当日出荷
Asmix(アスカ)机上台 高さ調整付き
用途に合わせてカスタマイズできる「3段階」の高さ調節可能
付属品取り扱い説明書、六角レンチ、目隠しシール材質(天板)合成樹脂化粧MDFメラミン樹脂、(フレーム)スチール質量(kg)約1.8天板耐荷重(kg)10 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×160(組立時突起部含まず)関連資料(0.85MB)
サカエステンレス傾斜スタンド
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き材質SUS430(2B仕上げ)質量(kg)2積載荷重(kg)20色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
SUS(エスユーエス)クランプレバー付ターンブラケット 45A
セット内容ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)287表面処理アルマイト
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
中央精機傾斜回転ステージ 90×90
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.8種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
¥45,980税込¥50,578
当日出荷
ニューストロング販売カクダス君(微調整付)
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。直角度(mm)±0.005アングル(°)0~60
種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DF-2関連資料(0.15MB)
1個
¥58,100税込¥63,910
当日出荷
Kenko(ケンコートキナー)取付金具(ハウジング取付台) HT-001
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。
調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4材質SECCクロムフリー処理鋼板質量(kg)約1.2最大積載量(kg)50角度調整範囲垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)塗装色アイボリー設置場所屋内外寸法(縦×横×高さ)(mm)120×120×90適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(スプリングワッシャー)鋼/素地。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0。(回転方向)1.5
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。
アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。
竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。
竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。
勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。
長さの測定にも使えます。材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂質量(g)380材質(ねじ部)真ちゅう長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28長さ許容差(mm)±0.35
1本
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)26.6表面処理アルマイト
1個
¥479税込¥527
当日出荷
サンプラテックプレートアングラー
サンプルの回収がしやすくなります。自然な姿勢でピペット操作ができて負担を軽減できます。座った状態でも観察し易い。一般的な6穴プレート、24穴プレート、96穴プレートなどの使用が可能です。
全高(mm)40積載可能寸法(mm)180×90傾斜角度(°)(最大)35(ストッパーのついた手前方向にのみ傾斜するので落下の心配はありません)
1台
¥6,498税込¥7,148
4日以内出荷