- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 角波トタン ビスのおすすめ人気ランキング
角波トタン ビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「角波トタン ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トタン ビス」、「折板ビス」、「防水パッキンビス」などの商品も取り扱っております。
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
呼び径(mm)
4.3
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
ねじの呼び
M4.3
長さ(mm)
27
材質
鉄
呼び径(mm)
4.3
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
スーパーパシペート
仕様
クロムフリー
座高h(mm)
3.5
高意匠
パッキンを包み込む特殊頭部形状
パッキンがはみ出しにくい
防水性
高耐久ポリオレフィン系パッキン
木割れ軽減
特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
材質
SUS410
頭部形状
PAN
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼び
M4.3
ねじ径(mm)
4.3
長さ(mm)
27
材質
ステンレス
頭部径(Φmm)
10
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)
4.3
十字穴番号
2
材質
SUS410
頭部形状
PAN
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群!
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼び
M4.3
ねじ径(mm)
4.3
材質
鉄
色
アイボリー
表面処理
ラスパート
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
座高h(mm)
3.5
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
座高h(mm)
3.5
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
呼び径(mm)
4.2
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色
つや消し黒
ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。
薄鋼板同士接合に最適。
折版の水切面戸に最適。
勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。
化粧エプロンに最適。
たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)
ねじの呼び
M4
寸法・サイズ(mm)
4.0×16
仕様
パッキン付
材質
ステンレスSUS410
適合板厚(mm)
0.5
表面処理
パシペート
頭径(mm)
10
1箱(500本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
ステンレス
仕上
スーパーパシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイントHEX
頭部形状
ヘックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼び
M4.2
呼び径(mm)
4.2
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等
材質
亜鉛めっき鋼板
形状
角波
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
629(1.5山被せで算出)