角面のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
3,307件の「角面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折半屋根ローラー」、「角面取り 45°」、「角綿」などの商品も取り扱っております。
角面 大日商ランキング1位
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° EARTH MANランキング2位
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トリマービット角面取り RELIEFランキング3位
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)50刃長(mm)13形状角面取り刃幅(mm)32面取角度45°ベアリング外径E(mm)9.5
1本
999税込1,099
当日出荷

サン・ガイド付き角面ビット 三陽工業ランキング4位
板の端面や、コーナーに45°のC面をとる刃物です。
刃数2
1本
5,498税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コーナーローラー 目地型 マルエー・スワンランキング5位
細い目地まで届く。
毛丈(mm)8仕様目地型全長(mm)320種類ローラーセット材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用関連資料(0.11MB)ローラー径(Φmm)70
1本
1,298税込1,428
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ角面(45°)
寸法A(mm)42寸法D(mm)12寸法B(mm)6寸法C(mm)27.5
1本
3,998税込4,398
3日以内出荷

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 軽量で操作性が良い 先端を使って、補修や角塗装が可能。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。 ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)13適合平滑面サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
1パック(10本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

壁や柱の出隅部の仕上げ用ローラー。2つのローラーが出隅の両面を同時に塗装し、コーナー部の仕上げが簡単にできます。
用途出隅の両面・コーナー部材質アクリル
1パック(2本)ほか
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

塗りにくい場所を塗りやすくする、コーナーローラーと多面塗りローラー。 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー。
用途隅や目地、角・遊具・屋根・雨樋・タイル目地・ふすま・障子・パイプ配管材質アクリル60、ウール40毛丈(mm)8
1本
1,298税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー といなどのU面に
毛丈(mm)8仕様丸型種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ウールハンドル有 (ハンドルを含むセット品です。)主な用途塗装用関連資料(0.11MB)ローラー径(Φmm)80
1本
1,098税込1,208
当日出荷

塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー 出っ張った角用2面塗りローラー
毛丈(mm)8仕様鼓(つづみ)型種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用関連資料(0.11MB)ローラー径(Φmm)80
1本
1,098税込1,208
5日以内出荷

塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー 届きにくい隅まで塗れる
毛丈(mm)8仕様ソロバン型種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用関連資料(0.11MB)ローラー径(Φmm)80
1本
1,198税込1,318
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法T(mm)10シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)20ベアリング外径E(mm)10呼称面取60°寸法B(mm)11仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798税込5,278
当日出荷

与板利器工業創一郎 角面鉋
均一な面取りができます。一定の太さに面を取れます。
用途面取り。刃幅(mm)24材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
1個
3,998税込4,398
当日出荷

【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品USBケーブル(TypeA-TypeC/約50cm)、ビット(+PH2:対辺6.35mm)材質PC、ABS樹脂質量(g)約180定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45(本体のみ、ビット除く)入力DC5V、2A以上電池リチウムイオン充電池付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)入力電流(A)2以上充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)1600充電可能回数約500回連続動作時間無負荷:約120分関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)適合ビット(mm)対辺6.35(17)充電端子USB TypeC(※充電中は動作しません。LEDライトは点灯します。)ライト機能LEDライト付き
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

塗りにくい場所も塗りやすく。 パイプや瓦棒に合わせた形状の便利なローラー。
毛丈(mm)8仕様パイプ型全長(mm)320種類ローラーセット材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ソケット
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
1個
629税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー 隅と床(隅と壁)など 2面を1度に
毛丈(mm)8仕様カプセル型種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用関連資料(0.11MB)ローラー径(Φmm)80
1本
1,098税込1,208
当日出荷

板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
1本
9,998税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)