- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 角Rのおすすめ人気ランキング
角Rのおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新1,091件の「角R」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角を丸く切るハサミ」、「ラミネート 角丸」、「角を丸く切る」などの商品も取り扱っております。
刃物鋼箱型の角がRになったような形。また、刃物鋼へり上がりの立ち上がりがクッキリしたような刃先です。仏像の連弁のフチ部で丸刀の彫り後をぼかす。平刀と違いヘリの部分が花弁のフチに当たらず彫れる。段差部分にあたりをつける時も便利。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
刃幅(mm)
12
柄長さ(mm)
180
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質
ABS・TPE・ステンレス
質量(g)
110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×50×94
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
写真、名刺、カードの角を丸くカットできるコーナーパンチ。4種類の形状に角をカットすることができます。
仕様
半径4mm、半径7mm、半径10mm、LIP(唇形)にカット
材質
本体:ABS樹脂・PC、刃:ステンレス
質量(g)
128
適合サイズ(mm)
厚さ0.1~0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×33
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ABS・TPE・ステンレス
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×58×29
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
名刺や写真の角を丸くカットするコーナーカッター。ラミネートフィルム対応。
仕様
【カット能力】コピー用紙4枚以下
材質(本体)
ABS樹脂・PPR樹脂・ステンレス鋼
質量(g)
約50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約90×62×32
繰り返し・詰め替え
対応
写真やカードの角を丸くするコーナーカッターです。硬めの紙はもちろんラミネート加工されたものでもカットできます。0.4mm厚まで対応可能です。様々なシーンに応じた「かどまる」が、あなたの身の回りにあるトンガったカドをちょっと可愛くマルくします。
材質
ABS樹脂・ポリスチレン・スチール・ポリアセタール・ステンレス・熱可塑性エラストマー
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に
付属品
ベース×1
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質
アルミ(A6063S T5)
色
生地
レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。
※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。
用途レザークラフト
材質
柄:ケヤキ
柄長さ(mm)
約110
材質(刃)
刃物鋼青紙2号
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0
耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用
生材から難削材まで幅広い加工領域を実現
革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能
材質
特殊超硬
表面処理
S2(TiAlN+α・3500Hv)
R公差(mm)
0.015
ねじれ角(°)
55
加工内容
R加工、曲面加工
写真やカードの角を丸くするコーナーカッターです。硬めの紙はもちろんラミネート加工されたものでもカットできます。手に沿ったグリップ形状で握りやすく、長時間使い続けても手が痛くなりにくい設計で使い心地がアップしました。様々なシーンに応じた「かどまる」が、あなたの身の回りにあるトンガったカドをちょっと可愛くマルくします。
トラスコ品番
525-2839
材質
ABS・スチール・ステンレス・TPE
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様
角R2付、V溝1面に2本付
トラスコ品番
849-5447
材質
アルミ、A6063S T5
質量(kg)
2.45
色
シルバークリアーなし
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-5013-51
1本
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様
角R5付
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
仕様
カット半径5mm
材質
ABS、TPE、ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×140×40
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様
角R3付
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
中身を確認しやすい網目仕様。床面を傷めない樹脂製脚付。周りの景観に合わせた色を選べるシンプルな屑入。オプションを組み合わせて分別回収にも活躍します。
用途ゴミ箱、屋外用
容量(L)
103
仕様
市販の120L用ポリ袋が使用できます。
材質
網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂
形状
角形
寸法(mm)
□445×□364×710
質量(kg)
約5
脚高(mm)
30
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
用途外径丸み、溝の丸み用。
仕様
凹凸(オス・メス)独立型
材質/仕上
ゲージ鋼(SPCC)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様
角R2付、V溝1面に1本付
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト