解体バールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「解体バール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「解体工具」、「かじ寅バール」、「スクレーパー バール」などの商品も取り扱っております。
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
全長(mm) 900 質量(g) 1620
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。 材質 機械構造用炭素鋼 仕様 完全熱処理 仕上 焼付塗装(青)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

椿モデル解体バール
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に 全長(mm) 750 質量(kg) 1.9 機能 カジ寅タイプ割ナシ
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


軽い!曲がりにくい!。完全焼入パイプ使用。継ぎ目は完全圧入・溶接で丈夫。クロームメッキ仕上 工業用特殊鋼材を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質 パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全体焼き入れで頑丈!曲がりにくい!。立型ですので尾の向きが、他の平バールと違い背を向いています。
用途解体・バラシ作業に。 全長(mm) 750
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。 寸法C(mm) 105.5 仕様 ISO9001認証取得工場製 材質/仕上 中炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。 全長(mm) 1200 トラスコ品番 806-9848 質量(kg) 2.68
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄尻の内径22mmでサポートハンドルに差し込めます。N65の釘が一発で抜けます。使いやすさを考えた成型グリップ仕様です。釘抜き作業を考えたコンパクトヘッドです。
用途解体用ハンマー。 種類 仮枠ハンマー 頭径(Φmm) 29 全長(mm) 380 主な用途 仮枠作業 材質(グリップ) 樹脂 仕様 柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。 頭の全長(mm) 108 質量(g) 約900
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質 機械構造用炭素鋼 硬度 HRC38~45
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)