- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 計器板プラスチックのおすすめ人気ランキング
計器板プラスチックのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新113件の「計器板プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計器 取付板」、「ポールバンドボード」、「ct 取付板」などの商品も取り扱っております。
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
仕様
カードホルダー付
適合
1個用
材質
自己消火性樹脂製
特性
ポールバンドが取り付けられます。
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質
ACS樹脂
色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質
自己消火性樹脂製
仕様
カードホルダー付
適合
1個用
特性
ポールバンドが取り付けられます。
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
材質
スチロール系樹脂
色
アイボリー色(5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様
低圧変流器有り
付属品
丸木ねじ付
材質
自己消火性樹脂製
種類
タテ長
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
500
寸法L2(mm)
420
寸法B2(mm)
360
寸法B1(mm)
420
ポールバンドに取り付けられます。
BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合
1個用
特性
ポールバンドが取り付けられます。
材質
耐候性樹脂
適合
単二30A,単三・三相60A,※単三・三相120A及び全スマートメーター
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。
(BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22)
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質
自己消火性樹脂製
付属品
丸木ねじ付
付属品
丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
色
ベージュ
材質
耐候性樹脂
寸法(縦×横×深さ)(mm)
650×220×30
ピッチ(mm)
3(締付)
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
隠蔽配線ができる大形の取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)
適合範囲
30A~120A
材質
ACS樹脂
仕様
自己消火性
塗装色
クリーム色
色(マンセル値)
4Y9.3/1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E