- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 計数のおすすめ人気ランキング
計数のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新601件の「計数」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙計数器」、「計数機」、「計数はかり」などの商品も取り扱っております。
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)
種類
電子天秤
表示
7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法W(mm)
190
表示形式
デジタル
感度ドリフト
±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔
10回/秒
通信機能
USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
最も広く使われている積算回転計です。主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。
回転方向
右
リセット
ツマミ
位置
(主軸)右
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
外形寸法D(mm)
218
外形寸法W(mm)
190
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
仕様
バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
電源
ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)
最小表示
0.1%
表示
7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
サンプル数(個)
5、10、25、50または100
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト
±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
RS 232C 9ピンオス標準装備
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)
SUS304
1秒以内の高速安定表示。
超頑丈設計、高分解能。
30種類のサンプル登録・呼出機能。
3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。
床下軽量フックをオプションで用意。
種類
個数計
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
通信出力
第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)
ABS
材質(計量皿)
ステンレススチール
計量方式
重量、個数、チェック、チェック個数、累積
バッテリー稼動時間
約210時間
表示部
3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)
安定時間(秒)
1以内
電源
AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
327×311×117
質量(kg)
正味:4.2
範囲
風袋:最大ひょう量まで
入力
第2計量台:fはい
分解能
[計数]1:1500000内部分解能
単位
計量:グラム;キログラム
ディスプレイ
3ウインドー、バックライト付LCD+3LED
サイズ(mm)
プラットフォーム:225×300
作業温度範囲(℃)
温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命
充電式バッテリーで210時間
ひょう量単位
kg
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
計量皿寸法W(mm)
300
計量皿寸法D(mm)
210
外形寸法D(mm)
331
外形寸法W(mm)
315
外形寸法H(mm)
126
材質
ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)
電源
ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)
表示
7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm
サンプル数(個)
10(5、25、50、100または任意個数設定可能)
動作温湿度範囲
-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト
0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
RS-232C(オプション)
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。
大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。
割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業
寸法(mm)
55×90(名刺)~210×297(A4)
消費電力(W)
計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10
テーブル高さ(mm)
225
機械寸法(mm)
390×482×620
電源コード(m)
約2
速度
(計数速度)800~2200枚/分
電源(AC V)
100
坪量(g/m2)
(用紙)22~255
機械本体質量(kg)
62
積載面高さ(mm)
150
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です
駅や劇場、デパートなどの入場者の計数や、商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です。
全機種とも帰零装置付きです(数字を0にそろえる装置)。
桁数
4
仕様
帰零装置付き(数字を0にそろえる装置)
材質
ステンレス
計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式
ベース
表示部
黒地白文字
回転方向
右
リセット
ツマミ方式
計数方式
200~500cpm
駆動軸位置
右
表示数字(mm)
4.4×2.8
自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。ダブルスケールにより、小さなパーツを正確に数多く計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
用途計数はかり
仕様
最大個数表示:600000個、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整、【風防】小はかり:標準装備、大はかり:アクリル風防(オプション)
出力
RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)標準装備
電源
専用ACアダプター
温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×493×194(小はかり風防含む)
計量皿寸法(Φmm)
小はかり:Φ118
湿度範囲(RH)
80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
大はかり:234×204
風袋引き範囲
全ひょう量
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
ひょう量単位
g
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
出力
RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。
表示桁数
5
材質
スチール
色
黒
質量(g)
116
穴径(Φmm)
4
回転方向
右軸正回転
文字寸法(mm)
4.5
サイズ(mm)
幅77×奥行47
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
試料の計測・計数に便利な界線入スライドグラスです。
寸法(mm)
76×26×t1
目盛
26×56mm
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
硬貨の整理・計算に便利。スタンド部は折りたたみできるので、コンパクトに収納できます。6種類の硬貨各50枚収納に対応しています。
視認性を考慮した金額表示になっています。
材質
ABS樹脂
本体質量(g)
約225
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×160×30(スタンド使用時:H80)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
電源
AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション)
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
仕様
バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
最小表示
0.1%
表示
7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)
218
外形寸法W(mm)
190
サンプル数(個)
5、10、25、50または100個
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト
±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
RS 232C 9ピンオス標準装備
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)