- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- 計測 ロッドのおすすめ人気ランキング
計測 ロッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新671件の「計測 ロッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用スケール」、「工事定規」、「測量定規」などの商品も取り扱っております。
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)
60
厚さ(mm)
6
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)
60
仕様
5点セット(ケース付)
セット内容
N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1
長さ(mm)
300・500・700・1000
厚さ(mm)
6
質量(g)
1248
マイゾックスコード
21007
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)
60
厚さ(mm)
6
現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド
幅(mm)
60
仕様
タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き。赤白20cm
材質
アルミ製
厚さ(mm)
6
収納に便利な二ツ折アルミ製標尺です。スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。又、フリーロッドと同じ幅なので組み合わせてご使用いただけます。
ロッド幅(mm)
64
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質
アルミ合金
アルミ製の薄くて軽い標尺です。
中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺
材質
アルミ
材質(本体)
アルミ
厚さ(mm)
6
材質(先端)
ポリプロピレン
ロッド幅(mm)
60
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
携帯に便利なポケット型標尺
反射しにくいため記録写真撮影に最適
精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位)
ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能
テープの収納は手動式
材質(ケース)
ABS樹脂
質量(g)
111
長さ(m)
2
テープ幅(mm)
25
テープ厚さ(mm)
0.36
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。
作業内容に合わせて使い分けできます。
アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。
ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。
厚さ(mm)
6
ロッド幅(mm)
60
側溝の深さ・幅・側壁厚さを同時に正確に記録測定できる多目的ロッドです。目盛をほとんどかくさず鮮明な記録写真が撮れます。薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド
テープ幅(mm)
60
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
縦1100×横72×奥25
本体質量(g)
800
テープ厚さ(mm)
6
材質(金具)
樹脂、ポリカーボネート
薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド
材質
アルミ
仕様
(表面)縦目盛、(裏面)横目盛
厚さ(mm)
6
ロッド幅(mm)
60
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)
50
付属品
収納ナイロン袋
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)
60
仕様
表面タテ数字<20cm毎赤/白>。裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)
0.65
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
記録写真用グラスファイバー製巻尺。
材質(テープ)
グラスファイバー
記録写真用テープロッド。
写真写りの良い目盛が特徴です。
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
テープ幅(mm)
60
仕様
180°回転金具付
テープ厚さ(mm)
0.7
JIS規格
1級
材質(テープ)
ガラス繊維
標準張力(N)
50
目盛
(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ
包装形態
紙箱
スタッフ
目盛仕様
表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け。裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として
材質
スチール
表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。
また50mm毎に赤い目盛り線になっています。
裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質
本体:アルミ。ジョイント部:ABS樹脂
許容差
±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)