- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワゴン
- 計測器 ラックのおすすめ人気ランキング
計測器 ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新274件の「計測器 ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定器ラック」、「測定器収納」、「ラック」などの商品も取り扱っております。
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.16MB)
除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。
静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。
設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
付属品
棚板/4
材質(本体)
PMMA(アクリル樹脂)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
荷姿
完成品
温度センサー
バンドギャップ温度センサ
湿度センサー
静電容量式湿度センサ
運転音(dB)
約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時)
材質(枠)
アルミサッシ
取付ピッチ(mm)
(棚板)50
解氷方式
DCファン送風による解氷
到達湿度(%RH)
12h後/約20(庫内無負荷時)
湿度コントロール
相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です。キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です省スペースのパソコンラックとして使用することができます移動させること、省スペースであることを考えてキーボードテーブルはスライド式です。移動が楽に行える75mm大型キャスター付
用途立った状態で入力作業が行えるFA用ラック。
材質
キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)
1073
奥行(mm)
510
間口(mm)
631
キャスター
Φ75大型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
631×510×1073
アズワン品番
64-0840-79
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)
ステンレス
材質(本体)
PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)
40
棚板耐荷重(kg)
20kg/枚
材質(枠)
アルミサッシ
取付ピッチ(mm)
50
材質(パッキン)
扉:マグネット式
棚板寸法(mm)
490×460
仕様
キャスター付(許容質量80kg、1コ)
材質
本体:鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具、部品、計測器、分析装置など運搬可能なツールワゴンです。
皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。
棚板は50mmピッチで段変え可能。
用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで
仕様
組立式
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.62MB)
用途立ち作業のパソコン、機器操作に最適なラック
高さ(mm)
1088
材質
天板/木製(パーティクルボード)+メラミン、化粧板フレーム・棚板/スチール(メラミン焼付塗装)マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)
グリーン購入法
適合
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様
トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)
15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
684×470×870(ハンドル部含)
ストッパー
あり(×2)
トレー深さ内寸(mm)
56
天板厚さ(mm)
0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)
1.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)
スチール
棚板高さ(mm)
(こぼれ止め)40
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
中棚に入れた収納物も簡単取出し。便利なスライド棚付タイプ登場
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品
棚板1枚付き。
材質
SUS430
質量(kg)
17
段数
3段
全高(mm)
800
棚ピッチ(mm)
20
キャスター
Φ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様
中棚上下可動
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。
試験場・研究所等での使用に向いています。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
幅(mm)
505
色
ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
主材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
100~120
コボレ止め付で実験機器の接続に便利。
高さ(mm)
900
奥行(mm)
295
材質
木製(ポリエステル合板)
色(本体)
グレー
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.58MB)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
13
耐荷重(kg/段)
40
板厚(mm)
柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパー
あり(×2)
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
材質(荷台)
EVA
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色
ホワイトグレー
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)
600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
総耐荷重(kg)
600
均等耐荷重(kg/台)
600
均等耐荷重(kg/段)
120
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
450
材質(キャスター)
ゴム
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.84MB)
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品
アジャスター
奥行(mm)
360
間口(mm)
660
耐荷重(kg/段)
250
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:約250
キャスター
なし
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
17
材質(キャスター)
プラスチック
板厚(mm)
1.5
引出し内寸法(mm)
575×400
トレー内寸(mm)
705×435
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.0MB)
材質(荷台)
EVA
引出し高さ(mm)
約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
19
板厚(mm)
柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(mm)
645×348×80
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.3MB)
材質(荷台)
EVA