計量カップ 少量のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
123件の「計量カップ 少量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計量カップ」、「計量カップ 50ml」、「メートルグラス」などの商品も取り扱っております。
1セット(2個)
639 税込703
5日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類 手付ビーカー 材質 ポリプロピレン(PP) 目盛 あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容 3点(10・30・50cc) 材質 メタクリル樹脂 質量(g) 60 最小目盛(mL) 5 寸法(mm) 10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66 TKG品番 9-0511-0401 TKG品番(2017) 6-0457-0601
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


シンリョウSK計量カップ
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質 ポリスチレン 目盛 0.5/1mL
1式(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材 材質 アクリル樹脂(PMMA) 使用温度範囲(℃) 20~50
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類 手付ビーカー 材質 PP 持ち手 あり 耐熱温度(℃) 121 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛が刻印されているので、消えにくいです。
容量(mL) 100 材質 PP 高さ(mm) 140 1目盛(mL) 5 目盛 あり
1個
499 税込549
欠品中

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質 PP 使用温度範囲(℃) 0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試薬を少量使う時に役立つポリプロピレン製の小型ビーカーです。 3サイズあり、各サイズは入れ子式で収納できます。
1セット(10個)
240 税込264
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

料理中に小回りのきく、ミニサイズの軽量カップ2個セット。 赤色のメモリではみりんや酒などの薄い色の液体が量りやすく、銀色のメモリではしょうゆや赤ワインなど濃い色の液体が量りやすい。 mL表示とさじ表示の両目盛入り。
容量(mL) 各50 材質 本体/メタクリル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-30度) 質量(g) 16 本体寸法(mm) 46×46×60
1個
599 税込659
当日出荷

スタッキングできる60ml、100ml、200mlの計量カップのセットです。60ml、100mlカップには大さじ目盛りがあるので、少量の計量や量り置きにも便利で、丸みのあるデザインなので合わせ調味料などが混ぜやすく、洗いやすい形状です。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
セット内容 60ml・100ml・200ml(各1個) 材質 AS樹脂(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃) 寸法(mm) (60ml)約縦65×横65×深さ42、満水水量/100ml(100ml)約縦74×横74×深さ48、満水水量/150ml(200ml)約縦85×横85×深さ63、満水水量/260ml 容量(mL) 60/100/200
1セット
999 税込1,099
3日以内出荷

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質 ステンレス18-8(SUS304) 目盛 あり 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類 ビーカー 耐熱温度(℃) 120
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
559 税込615
翌々日出荷

台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 オートクレーブ可能。
仕様 オートクレーブ可能 材質 PP(ポリプロピレン) 目盛 あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量の軽量及び調色に便利
用途塗装用に・研究室に 仕様 フタ付 セット内容 容器×50個、フタ×20個 材質 ポリプロピレン 目盛(mL) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)