計量スプーン 5gのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
137件の「計量スプーン 5g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル計量スプーン」、「計量スプーン 5cc」、「デジタルしゃもじスケール」などの商品も取り扱っております。

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
材質 (リング)ナイロン セット内容 3本組/2.5・5.0・15cc ホワイト 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 28 外寸法・幅(mm) 120 外寸法・高さ(mm) 30 外寸法・奥行(mm) 41 商品タイプ セット品
1セット(3本)
369 税込406
当日出荷



置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容 4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本 材質 本体:18-8ステンレススチール 全長(mm) 142 質量(g) 91 アズワン品番 65-1220-72 TKG品番 9-0512-0901 TKG品番(2017) 6-0458-1301 商品タイプ セット品
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷

1式(100個)ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質 PP
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計量スプーンとヘラ付です。 短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプ セット品
1セット(5本)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。 セット内容 1/2.5/5/7.5/15mL 材質 ABS
1セット
339 税込373
当日出荷

すくって計れるスプーン型スケール。 「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。 用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです) 最大計量(g) 300 レッド 材質 (本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン 質量(g) 58(電池含む) 最小表示 0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 65×221×26(スプーン大装着時) 使用電池 リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 耐熱温度(℃) (計量スプーン大・小)-21~115 オートパワーオフ 約4分 安定所要時間 約3秒 計量範囲 0.3g~300g TKG品番 7-0568-0401 TKG品番(2017) 6-0540-1401 ひょう量単位 g
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
99 税込109
当日出荷

コンパクトサイズで調味料ケースや容器にすっぽり
材質 AS樹脂 容量(mL) 5(小さじ)、15(大さじ) 商品タイプ セット品
1個
189 税込208
当日出荷

1セット(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

少々スプーン付、計量スプーン4点セット。 4種類の計量ができます。 スタッキング収納ができます。 取外しが簡単。粉・液体・熱湯OK。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 130×45×40 計量範囲 1.25mL・少々、5mL・小さじ1、7.5mL・大さじ1/2、15mL・大さじ1 食器洗浄機 商品タイプ セット品
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差メモリで大さじ・小さじ・小さじ1/2がこれ1本で簡単計量。置いて注げるので便利です。
材質 本体:ABS樹脂 容量(mL) 15 質量(g) 約11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約14.2×4.2×2.2
1個
350 税込385
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)