計量容器のおすすめ人気ランキング

2025/11/10更新
254件の「計量容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計量ボトル」、「容器」、「計量カップ」などの商品も取り扱っております。
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックランキング1位
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

メジャーカップ Kartell(カルテル)ランキング2位
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり仕様オートクレーブ可能
1個
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)ランキング3位
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

PP手付ビーカー 瑞穂化成工業ランキング4位
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類手付ビーカー仕様目盛付、取手付材質ポリプロピレン(PP)目盛あり耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

簡易定量ディスペンサー サンプラテックランキング5位
約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)500
1個
7,998税込8,798
当日出荷


1セット(50個)ほか
5,998税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1セット(120個)
54,980税込60,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
1本
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール目盛あり1目盛1L
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
758税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。 計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。 キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。 液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。 デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。 ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。 落ち着いたホワイトカラー。 シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。 女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。
用途洗濯洗剤用空ボトル材質(本体)PP商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応
1個(600mL)ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(1000枚)ほか
9,290税込10,219
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー仕様本体のみ(蓋は別売)材質ステンレス(SUS304)目盛あり
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120
1本
119税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

薬液が少しずつ出てくるので、分量調節しやすく、こぼれにくい。
材質(本体)PP口内径(Φmm)16.3材質(キャップ)PE色(キャップ)色(本体)半透明
1箱(100本)ほか
6,498税込7,148
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

目盛が特殊印刷加工されていますので薬が見やすく、触っても煮沸消毒しても印刷の色は落ちません。 計量カップは容量15mL。
材質(本体・カップ)ポリプロピレン、(中栓)ポリエチレン
1式(80本)ほか
5,998税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)