記録タイマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
184件の「記録タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「摩擦計」、「複数タイマー」、「タイマー付アラーム」などの商品も取り扱っております。
(交流用) 安定したシャープな記録で、精度の高いデータが得られます。 打点の乱れ、打点の流れのない綺麗な記録が得られます。 長時間の連続使用でも、調節の必要がありません。 テープの走行部が湾曲になっており、テープガイド孔からテープの一端を差し込むだけで簡単にセットできます。
仕様 【本体】スイッチ付き電源コード付、【記録台】可動式 付属品 記録テープ(幅12mm、長さ約40m)1巻、カーボン紙(Φ40mm)10枚(赤2枚、黒8枚)、F形クランプ1個 材質 【本体】亜鉛ダイキャスト成型、【記録台】ABS樹脂成型 寸法(mm) 70×130×65 電源(V) AC100
1個
15,000 税込16,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(放電式) テープの走行摩擦・抵抗が大変少なく、安定した鮮明な記録点が得られます。 テープ走行部は、入口を広く中を狭くしてテープの振動を少なくしてあります。 テープ幅は1cm。方眼紙へ貼りデータ処理が簡単。 スタンドの自在ばさみで、しっかりつかめるようにゴムが貼ってあります。また、プラグ付きACコードを本体に巻き付けて収納できます。 レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、テープをスムーズにセットできます。
付属品 放電記録テープ1巻、F型クランプ1個 材質 【本体】ABS樹脂、【ふた】AS樹脂 寸法(mm) 90×97×37 電源(V) AC100 テープ長さ(m) 【放電記録紙】40
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10巻)
9,500 税込10,450
当日出荷

ナリカ力学台車
低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載。記録テープ装着機構搭載。イージーセンスシリーズの力センサ取付可能。ばねはかり取付孔・固定金具搭載。反発ばね搭載。
付属品 ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール 材質 金属(本体)、ABS樹脂(車輪) 寸法(mm) 303×102×95(突起部除く) 質量(kg) 約1(±2g)
1組(2個)
29,000 税込31,900
4日以内出荷

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定 最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 451-4734 質量(g) 約85(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×70×30 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数 3 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラーム ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


1セット(10巻)
2,200 税込2,420
当日出荷

スマートなボディの力学台車です。特殊樹脂の車輪とばねにより安定した直進が得られるなど実験に即した多彩なアイデアが盛り込まれています。スムーズな直進走行が可能。フリクションばね軸受により、過負荷状態では底部が接地し、車輪を傷めません。反発装置のばねは内部収納式。簡単に連結できるマジックテープ式の連結機能。幅広タイプの記録テープ止めつまみ。力学台車専用おもり搭載可能。
付属品 連結装置、反発装置、記録テープホルダー 材質 亜鉛ダイキャスト 質量(kg) 1(±3%) 大きさ 150×78×45
1組(2個)ほか
23,000 税込25,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10冊)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定単位は、cm/s、m/s、km/h 直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加 積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様 【積算ラップタイム】0~99.99sec 寸法(mm) 約60×60×50 質量(g) 約55(電池含まず) 電源 単4乾電池2個(別売) 機能 メモリー機能 速度 0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
3,700 税込4,070
当日出荷

1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様 連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能 材質 (フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm> 長さ(mm) 300~4000 組立方法 17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
1セット(2本)
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間 (カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品 単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書 材質 ABS樹脂 質量(g) 約77(電池含む) 電源 単4形電池(R03)×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×110×16.5 機能 12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔) 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 マルチチャンネル機能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。
材質 感熱ロール紙 寸法(幅Wmm×長さLm) 58×25 アズワン品番 8-6384-11
1セット(5巻)
3,398 税込3,738
当日出荷

4つの独立タイマーです。 マグネット付き。
付属品 ホワイトボードマーカー(黒色) 種別 ホワイトボード付 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 寸法・サイズ(mm) 123×86×24 機能 カウントアップ/ダウン・アラーム 設定時間 1分~23時間59分 最大設定時間 23時間59分 アズワン品番 3-6025-01
1個
5,190 税込5,709
当日出荷

3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。 現時間を表示できます。 カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
最大設定時間 19時間59分59秒 寸法(mm) 71×88×24 電源 単4乾電池×1本(テスト用付属) 表示形式 デジタル 最小設定時間 1秒 アズワン品番 4-1199-01 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,970 税込3,267
当日出荷

4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時 99時間59分59秒 仕様 最小計時(秒):1 トラスコ品番 423-3336 材質 ABS樹脂 質量(g) 86 電源 単4乾電池×1個(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 80×85×30 表示形式 デジタル 音圧レベル(dB) 80 時計機能 RoHS指令(10物質対応) 対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ (ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドル D-1000 仕様 低床型
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2本のロッドで2つのローラードーリーが連結されており、幅を自由に調節することが可能です。
用途重量物の運搬作業に。 仕様 ナイロンキャスタータイプ、幅調整可能タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 270×1330×110 2018年トラスコ掲載ページ 7 1465
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズで安定した搬送が可能です。
用途重量物の運搬作業に。 仕様 ナイロンキャスタータイプ 2018年トラスコ掲載ページ 7 1465
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)