- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 記録紙 7日巻のおすすめ人気ランキング
記録紙 7日巻のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「記録紙 7日巻」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自記温度計」、「いすゞ純正チャート紙」、「データロガー 記録紙」などの商品も取り扱っております。
用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用
適合
シグマミニキューブ
トラスコ品番
308-3560
種別
備品
質量(g)
160
アズワン品番
1-615-13
1箱(55枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
トラスコ品番
308-3586
色
紫
質量(g)
1
アズワン品番
1-619-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー
半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。
時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品
単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)。記録紙/7日間用55枚入り×1冊
種別
温湿度計
質量(kg)
3.1
方式
クォーツ式
測定精度
温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
336×295×148
温度測定範囲(℃)
-15~40
湿度測定範囲(%)
0~100
55枚入り
適合
7230-00用
タイプ
7日
コード
AT1681540
使用温湿度範囲
温度:-15~40℃。湿度:結露なき事
紙種
普通紙
記録範囲
温度:-15~40℃
1箱(55枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲
温度/-15~40℃、湿度/5~100%rh
トラスコ品番
308-3543
種別
温湿度計
質量(kg)
1.6
測定精度
温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×190×97
アズワン品番
1-615-03
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
適合
TH-27R TH-25R
用途7210-00用記録紙 32日巻(普通紙)
適合
7210-00
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
温度を記録するシンプルな機能の記録計。7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲
-15~40℃
質量(kg)
2.9
本体寸法(mm)
336(W)×295(H)×148(D)
PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。
ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。
また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など
測定範囲
-15~+40℃/0~100%RH
寸法(mm)
336×148×295
測定方式
温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済)
測定精度
温度±1℃ 湿度±3%RH
最小目盛
(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH
55枚入り
用途№7006-00、№7006-10 シグマミニα温湿度記録計計用
TGK品番
359-88-09-03
種別
備品
アズワン品番
1-5629-11
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
KC10形温湿きろく君 の補助用品セットです。
適合
KC10形温湿度記録計
セット内容
記録紙30枚、赤ペン・青ペン各1本
形状
壁掛形自記式記録紙
質量(kg)
0.125
精度
±2℃(記録紙最小目盛1℃)
温度測定範囲(℃)
-10~+40
相対湿度
0~100%RH
記録紙
円形
湿度精度
±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)
外径(mm)
165