- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 記録計 ペンのおすすめ人気ランキング
記録計 ペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新128件の「記録計 ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カートリッジペン赤」、「カートリッジペン」、「記録計」などの商品も取り扱っております。
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤
適合
シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン
トラスコ品番
805-1165
色
赤
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シグマ温湿度記録計シグマⅡシリーズ、オーロラ90、雨量電設計数器用カートリッジペン(紫)です。12本入り。
トラスコ品番
308-3578
色
紫
質量(g)
40
質量(g/本)
3.75
1箱(12個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
適合
SR1000、μR10000、μR1800、μR2000
インク色
赤
1セット(3本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
GHSラベル付きパッケージ
仕様
1ペン赤
対応機種
SA100P/SA101P(共通)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
トラスコ品番
308-3586
色
紫
質量(g)
1
アズワン品番
1-619-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合
SR1000、μR1000、μR1800、μR10000、μR20000、μRS1000、μRS1800
1セット(3本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
96角チャートレス記録計。高い防塵・防滴性能(IP65)
電源
100~240V AC
奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。
マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
仕様
6打点式記録計
付属品
AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m)
寸法(mm)
144×144×150
質量(kg)
1.5以下
入力種類
熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA
電源電圧
AC100~240V 50/60Hz
記録方式
ワイヤドット(6色リボン)
消費電力(VA)
30以下
測定周期(秒)
10s/全点
アズワン品番
1-5726-01
測定点数(点)
6
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
用途シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、雨量電接計数器用記録ペン。赤、12本入り。
トラスコ品番
805-1164
1パック(12本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式
ON/OFF制御
入力種類
熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
入力点数
6点
出力点数
1
電源電圧(V)
AC100~240
サンプリング周期
0.1秒
言語表示
日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語)
仕様
入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB
質量(kg)
1.0(6点入力、オプション無し)
外形寸法(mm)
150×144×181.8(端子台カバー含む)
表示色
16色
1台
¥179,800
税込¥197,780
16日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。各チャンネルは独立しており、ペン動特性は別々に設定できます。したがって騒音、低周波音、振動レベルの各モードを組み合わせて、またレベルと電圧の組み合わせでも記録できます。交流信号だけでなく直流の信号も記録できます。電圧を対数化したレベルと電圧を記録できるため、例えば騒音レベルと振動加速度、変位、速度との関係あるいは風速、回転数などとの関係の測定ができます。チャンネルAからチャンネルBのレベルを差し引いたレベル差の記録ができ、壁などによる遮音量の測定や離れた点間の減衰量の測定が簡単にできます。マーカーペンを持っており、記録紙の端にマークできます。リモートによるマーカーペン操作も可能です。記録ペンは騒音計などのメータと等価に動く指数変速形であるため、信号の継続時間、立ち上がり速度やどのようなレベル変動によってもメータの指示値を忠実に記録します。真の実効値(True RMS)検出回路により、波高率10で偏差0.5dBという実効値電圧記録精度を持ち、どのような信号も正確に記録できます。3電源方式で、どのような場所でも測定できます。交流電源100Vと充電式電池を併用すれば、連続約5時間の停電保障機能付きとなります。電池を含んで4.6kgという小型ポータブルタイプ。
仕様
型式認証番号/LR-20AA:第JR-10号。リミッター/フォトインタラプタによる無接触方式。紙送り部/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s。紙送り方式/パルスモーター方式。紙送り速度/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s。記録紙/一般用:記録幅50mm×2 長さ:1巻約50m、最小目盛間隔1mm 時間目盛間隔5mm。マーカー/記録紙の端にマーキング(パネル面スイッチおよびリモート)。紙送り外部同期/外部からのパルスにより同期連動可能。リモートコントロール端子/周波数分析器と同時接続可能
セット内容
本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)
約4.6(電池含む)
電源
AC100V(ACアダプター使用)、単1形乾電池×9、外部電源端子にDC9V~12Vを供給
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×310×250
チャンネル数
2(各チャンネル独立 共通仕様)
入力電圧(V)
AC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50(RMS)。DC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50
記録方式
自動平衡形
動特性
騒音計JIS規格によるFAST、SLOWおよび振動レベル計JIS規格による動特性
レベルレンジ
記録/50dBおよびリニア(50mm)
消費電流(mA)
約500(DC12V時)
外部制御機能
周波数分析器などとの同期連動およびペンならびに紙送り動作の外部制御が可能
周波数範囲
1~20000Hz±0.5dB(記録幅50dB)ただし、1Hzでは±1dB
入力インピーダンス
10KΩ不平衡
ライト種類
照明用ライト(パネル面スイッチによる点滅)
整流方式
レベル差記録可能 A-B(LOGスケール)(チャネルA)
記録モード
LOG(レベル)、LIN(電圧)、レベル差。 レベル差記録可能 A-B(LOGスケール)(チャネルA)