- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 記録計部品のおすすめ人気ランキング
記録計部品のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新104件の「記録計部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度記録計」、「記録計用リボン」、「記録計」などの商品も取り扱っております。
関連資料
寸法、仕様情報(7.33MB)
取付け方法
パネル埋込取付
定格電源電圧
AC100~240V(50/60Hz)
入力
標準マルチ入力(100ms仕様)
適合
μR20000シリーズ、μR1800シリーズ、μRS1800。シリーズ
タイプ
6色リボン
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
充実のネットワーク機能使いやすさと見やすさを追求高い基本性能と拡張性
電源電圧(V)
AC100~240
奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。
マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
仕様
6打点式記録計
付属品
AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m)
寸法(mm)
144×144×150
質量(kg)
1.5以下
入力種類
熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA
電源電圧
AC100~240V 50/60Hz
記録方式
ワイヤドット(6色リボン)
消費電力(VA)
30以下
測定周期(秒)
10s/全点
アズワン品番
1-5726-01
測定点数(点)
6
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
関連資料
寸法、仕様情報(7.33MB)
96角チャートレス記録計。高い防塵・防滴性能(IP65)
電源
100~240V AC
用途ELシリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm
有効記録幅(mm)
100
全幅(mm)
114
全長(m)
10
目盛(mm)
(時間)20
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
270732
1箱(5巻)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷