診察用具のおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
228件の「診察用具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴニオメーター」、「額帯鏡」、「採血台 昇降」などの商品も取り扱っております。
ナビス(アズワン)クスコ膣鏡
材質 ステンレス(SUS304) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:21B2X10008201506 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

脳神経外科や整形外科で用いられます。
種別 128Hz 材質 (本体)アルミ、(座)樹脂 寸法(mm) 220×38×28 松吉医科器械コード 02-4195-00
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

子宮頸管に合わせた形状に曲げられる安全な子宮内カテーテルです。 先端は丸め加工で、先端から7cmに目盛があります。
容量(mL) 0.15 外径(Φmm) 2 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:05B1X00002000003 松吉医科器械コード 24-2615-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

神経専門医の先生方々の為の診察用具推奨セットです。外来の診察時、病棟での診察時及び出張診察等に使用できます。
セット内容 工藤式打鍵器×1、振動覚用音叉(アルミ製音叉 C-128Hz)×1、振動覚用音叉(アルミ製音叉高温用 C-1024Hz)×1、ルレット知覚計×1、知覚計×1、二点間知覚計×1、診察用角度計×1、知覚筆×1、知覚計(定量型知覚計 1~10g)×1、知覚計(定量型知覚計 10~20g)×1、三田式万能計測器(瞳孔計万能計測器)×1、ナイツ製ペンライト×1、ナイツハロゲン検眼鏡×1、温覚計×1
1式
459,800 税込505,780
4日以内出荷

材質はPVA(ポリビニールアルコール)で、繊維を含んでいません。 機械的圧力をかけることなく、頸管の軟化・熟化を促し、緩やかに確実に拡張を行うことができます。 γ線滅菌済。
材質 PVA(ポリビニールアルコール) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00261X00002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(10本)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆血帯・真空採血管・注射器などが置けますので、採血業務をスムーズに行えます。 静注台や上肢台のパイプに取り付けて使用します。
材質 (トレー)ステンレス(SUS304)、(仕切)ポリ塩化ビニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×132×46 適合パイプ径(Φmm) 16以下
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス 寸法(mm) 368 質量(g) 230 目盛 5°刻み
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

スメア採取用スクレイパー。 未滅菌。
医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(200枚)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部にコシがあるため挿入が容易です。 電子線滅菌済。
材質 シリコーンゴム 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00051000005 松吉医科器械コード 20-2730-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(6本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

材質 ステンレス(SUS304) 全長(mm) 125 松吉医科器械コード 05-2930-00
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ブルーム形状で、毛先が柔軟なのでほとんどの子宮形状に適応します。 細胞採取後ブルーム状の先端部分を柄から分離すれば、リキッドベースでの標本作製方法でも使用できます。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00021000067 松吉医科器械コード 23-7405-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(100本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

仕様 No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナミキ・メディカルインストゥルメンツ子宮頸管拡張器 日母型ヘガール 1~20号 20本セット
材質 真鍮 アズワン品番 0-6856-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00115375032 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個(20本)
189,800 税込208,780
33日以内出荷

アズワン衛生シカン
品番:Cタイプは患者ごとに先端のパイプ部を交換できます。
材質 PE(ポリエチレン)・シリコンゴム 先端穴径(mm) Φ8.5 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X1000377CK02 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルト幅(mm) 20 周長(mm) 590 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X10062000047 鏡面寸法(mm) Φ90 松吉医科器械コード 23-2197-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

材質 ステンレス(SUS304) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,693 税込6,262
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高演色LED(Ra99)を使用したペンライトです。太陽光で見える色合いに近い色合いを再現することができます。
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質 紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃) 120
1箱(200枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表示 ランドルト氏(国際標準) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00206000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ尿道ブージー ギュヨン 25.5cm EFシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様 ●25.5cm アズワン品番 65-9055-45 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00218152001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
14,980 税込16,478
24日以内出荷