証明書のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
10,345件の「証明書」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業証明書」、「証書用紙」、「常用証明書」などの商品も取り扱っております。
香典・見舞等、領収証のとれない出金に対して所属長の証明に領収証がわりにします。 支払額が3万円以上で請求書等の交付が受けられなかった場合には「請求書等の交付を受けられなかった場合の理由」「支払先所在地」の記載が必要になります。
サイズ B6 仕様 タテ型/ヨコ書き
1冊
429 税込472
当日出荷

品名 マスフローメータ 定格電源電圧 DC12~24V 消費電流(mA) 100以下 使用圧力範囲 -0.07~1MPa サンプリング周期 100±20ms 関連資料 寸法、仕様情報(1.53MB)
1個
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品 ホルダーケース 材質 ABS樹脂、アルミ 測定範囲 90°×4方向(360°) 質量(g) 280(電池含) 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.05°、0.1%、1mm/m 本体寸法(mm) 151×60×31 精度 0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15° 防塵防水性能 IP65 オートパワーオフ 約5分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

農作物を生産するためには、栽培の基礎となる土壌の状態を把握することが重要です。 「なぜ生育が悪いのかわからない…」そんなお悩みをお持ちの方も 生育不良土壌と生育良好土壌を比較して、生育不良の原因を調べてみませんか? イノチオホールディングス(株)の土壌分析サービスでは、 知識と経験を持った専門のスタッフが 農作物の栽培に必要な肥料成分を判断する為の分析を致します。 分析結果報告書はメールにて送付致します。 分析データは蓄積していくので、前回との比較が可能です。 平成27年6月計量事業登録済 計量証明事業登録 愛知県 第885号 ー納期の目安ー 土壌サンプル到着後 通常時:15営業日 繁忙期(3~8月):22営業日
用途土壌の分析 関連資料 【分析用土壌の採取について】※必ずご確認ください。(0.23MB) 分析値に対するコメント見本(0.37MB) 約款(ご注文前に必ずご確認ください。)(0.56MB) サービス分類 その他
1枚
6,500 税込7,150
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農作物を生産するためには、栽培の基礎となる土壌の状態を把握することが重要です。 「なぜ生育が悪いのかわからない…」そんなお悩みをお持ちの方も 生育不良土壌と生育良好土壌を比較して、生育不良の原因を調べてみませんか? イノチオホールディングス(株)の土壌分析サービスでは、 知識と経験を持った専門のスタッフが 農作物の栽培に必要な肥料成分を判断する為の分析を致します。 分析結果報告書はメールにて送付致します。 分析データは蓄積していくので、前回との比較が可能です。 平成27年6月計量事業登録済 計量証明事業登録 愛知県 第885号 ー納期の目安ー 土壌サンプル到着後 通常時:15営業日 繁忙期(3~8月):22営業日
用途土壌の分析 関連資料 【分析用土壌の採取について】※必ずご確認ください。(0.23MB) 分析値に対するコメント見本(0.37MB) 約款(ご注文前に必ずご確認ください。)(0.56MB) サービス分類 その他
1枚
8,000 税込8,800
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
適合ガス Air・N2 校正証明書 一般校正
1個
66,980 税込73,678
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クオリティークオーツは、プロ業務用製品で多くのプロショップでご採用頂いている製品です。主成分にポリシラザンを使用し、超撥水タイプでシリカガラス特有の優位性な防汚機能を有し、雨天では超撥水し汚れや雨染みなどが軽減する機能を兼ね備え長期的に愛車の塗膜を守ってくれます。シリカガラス被膜硬度は7Hで耐スリ性にも優れています。自動車ガラス・樹脂製品・ヘッドライト・アルミ等までオールランド施工が可能です。耐久性及び対候性は5年以上の実績です。
用途自動車ボディ用 特性 防汚・撥水 成分 有機ポリシラザン セット内容 本液、コーティングスポンジ、ファイバークロス、仕上げ用クロス、マニュアル、施工証明書、施工ステッカー 形式 液体(1液タイプ) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 100mL 指触乾燥時間(時間) 1 危険物の性状 非水溶性 施工可能台数 普通車2台程度
1セット(100mL)
9,998 税込10,998
当日出荷

自動車販売店様の必需品です。 販売時にご使用頂けます。
用途自動車販売時の領収書として 仕様 3枚複写・30組 タイプ 領収書 寸法(幅W×高さH)(mm) 約204×129
1冊
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型車3台分の施工に必要なものがひととおり入っています。下処理をしたお車に使用して下さい。
セット内容 主剤:30mL、トップコート:100mL、塗り込みスポンジ(主剤用)、塗り込みスポンジ(トップコート用)、塗り込み用不織布×小8枚、マイクロファイバークロス×3枚、ステッカー・施工証明書・保証書×各3枚 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1個
15,880 税込17,468
7日以内出荷

任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 絶対値(ABS)を記憶できます。 ホールド機能付きで、数値の固定が可能。 表示が確認できない所の測定等に便利です。 測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。 底面マグネット付き。
寸法(mm) 32W×50.8H×50.8L 質量(g) 172 材質 アルミ合金 測定範囲 360°リアルタイム(180°×2) 最小表示 角度0.1° 測定精度 0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)。1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m) 使用温度範囲 0℃~45℃ 防塵防水性能 IP50 安定時間(秒) 10 使用電池 3Vリチウム電池(CR2032) 電池寿命 約1000時間 仕様 自動スイッチオフ:約5分後
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本法令在職証明書
本商品は、保育園の入園手続き、サラリーローン等に利用することのできる在職証明書です。
サイズ B5
1個
299 税込329
当日出荷

ハイブリッドコートZERO施工セット
セット内容 ハイブリットコートZERO:30mL×1本、塗り込みスポンジ:1個、塗り込み用不織布:小3枚、マイクロファイバークロス:1枚、施工証明書・保証書・ステッカー:各1枚 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度 ±1.0mm/m=0.0573°以内 表示精度 【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能 IP65相当 オートパワーオフ 無操作状態で約10分後 電源 リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(mAh) 300 連続使用時間(時間) 約30 使用温度(℃) -10~50 材質 本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クオリティークオーツ施工した際に施工証明書を発行できます。 施工ステッカーをセットにした5枚セットです。
危険物の類別 非危険物
1セット(5個)
999 税込1,099
3日以内出荷

自動車販売店様の必需品です。 買取時にご使用頂けます。 領収書付で大変便利です。
用途自動車販売時の契約書・領収書として 仕様 3枚複写・30組 寸法(幅W×高さH)(mm) 約180×260
1冊
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺 メモリピッチ上段(mm) 1 メモリピッチ下段(mm) 0.5 仕様 裏面マグネットシート貼付 材質 ステンレス 目盛仕様 cm目盛/赤文字入れ 目盛間隔 上段:1mm、下段:0.5mm JIS規格 1級 JIS規格取得 取得済
1本ほか
669 税込736
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔 上段:1mm、下段:尺相当目盛 材質 ステンレス 目盛仕様 赤文字入れ、併用目盛
1本ほか
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質 ステンレス 寸法(mm) 520(260)20×1 質量(g) 115 短枝(mm) (外)250、(内)200 長枝(mm) (外)500、(内)4500 JIS規格取得 取得済 長さ許容差(mm) ±0.2 直角度 100mmにつき0.1mm以下
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車販売店様の必需品です。
仕様 3枚複写・30組 寸法(幅W×高さH)(mm) 約180×130 関連資料 書面内容
1冊
699 税込769
当日出荷