試料管のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
253件の「試料管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「nmr チューブ」、「アンプル管」、「サンプル管」などの商品も取り扱っております。
1箱(100本)
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
種別 5Φmm 長さ(mm) 178±1 肉厚(mm) 0.38 外径(Φmm) Φ4.90~4.96
1個(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質 硼珪酸ガラス
1箱(150本)ほか
8,098 税込8,908
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
全長(mm) 180 内径(Φmm) 4.220±0.10 外径(Φmm) 4.965
1セット(10個)
5,198 税込5,718
当日出荷

1式(150本)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスポタイプでサンプルのコンタミリスクの低減ができ、使用後の洗浄等による作業時間を削減できます。
種別 Φ5mm用 アズワン品番 3-5557-01
1箱(100本)
27,900 税込30,690
当日出荷


1箱(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10本)ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。
材質 石英 サイズ(mm) 全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1) アズワン品番 3-7536-01
1箱(5本)
17,900 税込19,690
当日出荷

TGK品番 922-03-73-01 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 8×50 仕様 ポリ栓付き 材質 本体:硬質ガラス、栓:PE 容量(mL) 1.0 目盛 なし
1箱(100組)
4,390 税込4,829
当日出荷

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ 直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

外径誤差の少ないNMRチューブです。 IOS9001:2015に準拠した施設で製造されています。 使い捨てのキャップ付きです(アセトン・クロロホルムとの併用は推奨しません)。
材質 硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type1 ClassB) 厚さ(mm) 0.43 内径(Φmm) 4.1 誤差(mm) (外径)±0.019
1箱(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1組(50本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NMRチューブ(試験管)の洗浄、乾燥を短時間(1~2分)で行うことができます。
適合チューブ 5mmΦ
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷


。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。
仕様 肉ムラ:40μm 全長(mm) 180 内径(Φmm) 4.220+0.01-0 外径(Φmm) 4.965
1セット(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷