試薬瓶トレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「試薬瓶トレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトルキャリー」、「ガロン瓶 運搬」、「試薬瓶 ホルダー」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無 なし 材質 HDPE(高密度ポリエチレン)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番 3-183-01 材質 PP(ポリプロピレン) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×230×116 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 117×108×69
1個
3,663 税込4,029
当日出荷

トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番 3-180-01 材質 トレー/PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) [仕切り部]9.2×8.0×7.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×320×100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 上部/175×290×97、下部/170×284×97 収容数 500mL(Φ78mmまで6本)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質 PP(ポリプロピレン)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

500mlねじ口瓶(Φ86mm)×6本が入る薬品トレー。保冷・保温効果も抜群で上下逆にして使用することで蓋付になります(2個使用)。エペラン®(発泡PE)製で発泡スチロールのような屑が出にくく、繰返し使用できます。耐薬品性もあります。コンテナーエース、ボックスコンテナー等と組合せてお使い頂けます。
寸法(mm) 325×215×H115 穴径(Φmm) 86 穴深さ(mm) 100
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
材質 硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー) 使用温度範囲(℃) -40~+110 フタ なし
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。
材質 PP(ポリプロピレン)
1個
1,430 税込1,573
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(6個)
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質 PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質 ポリ塩化ビニル タイプ 500mL瓶 内寸法(Φ×Hmm) (円筒)82×80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
付属品 仕切板5枚 材質 ポリプロピレン 内寸法(mm) 330×255×H123 外寸法(mm) 369×272×H126 仕切内寸法(mm) (500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アズワン薬品トレー
ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
材質 PP(ポリプロピレン)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 PP ブルー 容量(L) 11 内寸法(mm) 374×254×117 仕切板 長×2、短×2(9分割) 外寸法(mm) 400×280×125
1個ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な数やサイズにあわせてスリット部をカッターで簡単に切ることができます。 地震などの揺れからボトルを守ります。
アズワン品番 1-5923-01 材質 発泡PE(ポリエチレン) 穴径(Φmm) 内径Φ80mm、深さ60mm 適合ボトル口径(Φmm) 500mlボトル×16本
1個
7,690 税込8,459
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質 ケース/PP、仕切板/塩ビ 内寸法(mm) 320×240×130 収納量 500mL(Φ75mm以下)×12本 外寸法(mm) 365×280×135
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。 ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。 内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。 丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。
アズワン品番 1-9561-01 材質 LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 349×248×276
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

スクイズボトル6本入可能です。
ボトル収容量 6本 フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン 仕様 折りたたみ式 寸法(mm) 340×265×240 質量(g) 575 直径(Φcm) ボトル入れ:9.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質 PP 寸法(mm) 400×280×125
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)