- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 試験器棒のおすすめ人気ランキング
試験器棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新116件の「試験器棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感知器 試験機」、「火災報知器 試験機」、「伸縮棒 10m」などの商品も取り扱っております。
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色
シルバー
縮長(m)
1.4
材質(パイプ)
アルミ
材質(ジョイント)
ABS樹脂
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)
約1.9
ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)
0.13
適合サイズ
(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上
広げ幅(mm)
最大Φ125~140
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様
性能評定番号:評14-124号
適合
専用支持棒:BVT9702 (別売)
1個
¥47,980
税込¥52,778
46日以内出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能。脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質
アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート
段数
4段
本体寸法(mm)
120×120×4170
本体質量(kg)
1.3
最大径(Φmm)
53
最大幅(mm)
広がり幅:Φ125-140
関連資料
(1.41MB)
適合寸法(mm)
火災感知器:Φ95-110、高さ15以上
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。
用途起伏の多い場所での測量
付属品
反射鏡、水準器、専用ケース
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。
引き紐式、押しボタン式に対応!
質量(g)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×56×63
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。
POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。
ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!。高さ約3mまでOK。伸縮自在、伸長時約1m。押し引きOK
材質
(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製
寸法(mm)
1090(伸長時)、265(収納時)
最大径(Φ)
(竿)20
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
RKAM・RK2M用 □KJ2・AKCは使用不可
適合
【感知器】RKAM、RK2Mシリーズ、【補助棒】NKT-2、NKT-4、NKT-E
外径(Φmm)
53.6
適合アダプタ
FZ-007
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
補助棒別途着脱器のみ
適合
【感知器】KC・IA用
外径(Φmm)
109
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。
ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。
ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。
ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番
356-0848
質量(g)
(ポール)280、(ヘッド)85
段数
3段
全長(m)
0.95(縮)~2.03(伸)
適合外径(Φmm)
45~70
適合ランプ
シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ。※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。
試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
セット内容
薄型シリーズ用:支持棒、継手付
長さ(mm)
1485~3550
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
仕様
熱・煙サイバーセンサ用、クラッチ機構付
材質
天然ゴム、ステンレス
質量(g)
380
使用温度範囲(℃)
‐10~50
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。
Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。
セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。