- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 試験用端子のおすすめ人気ランキング
試験用端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新198件の「試験用端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストターミナル」、「200V端子台」、「試験用プラグ」などの商品も取り扱っております。
材質
ABS樹脂
温度上昇
30℃以下
色(本体)
黒
絶縁抵抗
DC500Vメガーにて100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000/1分間
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。
標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式
その他
結線方式
ネジ
使用周囲温度(℃)
-25~+70
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)
AC2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)
10
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
エスコ品番
EA940DP-73
色
黒
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
7.0
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.8以下
耐電圧(V/min)
AC1000
電源の取り出し口として電線を差し込んで頭部を手でまわすだけで簡単に接続できます。
ネジ頭部は絶縁皮膜されていますので安心です。
種類
丸型
材質
絶縁材/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)、導電体/黄銅(ニッケルめっき)
形状
ストレート
定格絶縁電圧(V)
250
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+70
耐電圧(V/min)
2000
定格電流(A)
50
材質(絶縁体)
フェノール
ナット二面幅(mm)
13
パネル取付方式
ナット締め付け
耐電圧(V/min)
AC2000
仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。
貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。
分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
使用周囲温度(℃)
-25~+70
使用周囲湿度
45~85%RH(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)
AC2500
定格
JIS
定格絶縁電圧(V)
600
材質
本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
規格
JIS C 2811
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
相対湿度
45~65%
使用周囲温度(℃)
-25~+60(氷結または結露しないこと)
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6以下
耐電圧(V/min)
AC1000
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥427
税込¥470
当日出荷
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
7.0
パネル取付方式
ナット締め付け
耐電圧(V/min)
AC1000
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
フェノール
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
耐電圧(V/min)
AC2000
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
フェノール
パネル取付方式
ナット締め付け
耐電圧(V/min)
AC1000
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
材質
本体:硬ビ/プレート:SUS
タイプ
埋込型
本体厚さ(mm)
80
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。
電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。
ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。
外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。
上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
黒
適合本体
CTT-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199
税込¥219
10日以内出荷