- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 試験管 ゴム栓のおすすめ人気ランキング
試験管 ゴム栓のおすすめ人気ランキング
2025/07/24更新262件の「試験管 ゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴付きゴム栓」、「キャップ ゴム 栓」、「ゴム栓 ペットボトル」などの商品も取り扱っております。
材質
天然ゴム
材質
天然ゴム
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
天然ゴム
仕様
赤ゴム栓
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
適合容器
三角フラスコ、HARIO製、100mL等
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
穴径(Φmm)
6(温度計・L字管・I字管用)
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容
ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
1組(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
オートクレーブ可能。柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適応試験管サイズ(口外径mm)が表示されています。
タイプ
1穴
穴径(Φmm)
6
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
5
上径×下径×高さH(mm)
17.5×14×20
適合容器
18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
材質
シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質
フッ素ゴム
お買得の10個パックをおすすめします。
材質
上質天然ゴム(耐酸性)
RoHS指令(10物質対応)
対応
二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用
耐熱温度(℃)
160
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)
(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43
外径(上部/下部)(Φmm)
(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。
針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。
メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般
色
乳白