- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 試験管 プラスチックのおすすめ人気ランキング
試験管 プラスチックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新159件の「試験管 プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「試験管立て」、「試験管 ガラス」、「試験管 プラスチック 透明」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
材質
PP(ポリプロピレン)
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質
ポリプロピレン(PP)
肉厚(mm)
0.7
ポリスチレン製
材質
PS(ポリスチレン)
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質
ポリスチレン
仕様
押し蓋式
全長(mm)
90
質量(g)
5
呼称
Φ14.5×83
外径(mm)
15
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質
耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
キャップ付き。
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
TGK品番
922-03-73-01
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
8×50
仕様
ポリ栓付き
材質
本体:硬質ガラス、栓:PE
容量(mL)
1.0
目盛
なし
1箱(100組)
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
容量(mL)
10
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
100
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)
16
色
白色半透明
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)
3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
耐薬性のPP製なので軽くて取扱いが便利です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質
PP
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ
直口
材質(本体)
硼硅酸ガラス
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)